ノーヒューズブレーカ NL

ノーヒューズブレーカ NL - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL - 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL - 河村電器産業
(1件のレビュー)

JIS協約形モジュール

定格電圧(V)AC200引きはずし方式完全電磁式逆接続不可主な用途JIS協約形モジュール内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
定格遮断容量(kA)
接続方式
接続可能電線(mm2)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52560402NL52E-50X50502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
6,130
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560418NL52E-50L50502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
6,130
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560427NL52E-40X40502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
6,130
4,398
4,838(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560436NL52E-40L40502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
6,130
4,498
4,948(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560445NL52E-30X30502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
4,290
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560454NL52E-30L30502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
4,290
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560463NL52E-20X20502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
4,290
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560472NL52E-20L20502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
4,290
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560488NL52E-15X15502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
4,290
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560506NL52E-15L15502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
4,290
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560515NL103-75XL751003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
16,600
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560524NL103-75X751003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
14,900
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560567NL103-75L751003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
14,900
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560576NL103-60XL601003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
16,600
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560585NL103-60X601003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
14,900
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560628NL103-60L601003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
14,900
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560698NL103-100XL1001003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
16,600
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560707NL103-100X1001003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
14,900
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52560743NL103-100L1001003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
14,900
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
返品不可
52735743NL63E-1010603P3E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.42端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
4,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735752NL63E-1515603P3E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.42端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
4,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735777NL63E-2020603P3E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.42端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
4,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735786NL63E-3030603P3E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.42端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
4,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735795NL63E-4040603P3E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.42端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
5,880
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
52735804NL63E-55603P3E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.42端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
4,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52735813NL63E-5050603P3E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.42端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
5,880
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52735822NL63E-6060603P3E2.5(AC200V)線押え端子(M6)220.42端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個
5,880
4,198
4,618(税込)
当日出荷
52739103NL103-1001001003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
13,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
52739128NL103-75751003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
13,200
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52739146NL52E-1515502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
2,990
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
52739173NL52E-2020502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
2,990
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
52739207NL52E-3030502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
2,990
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
52739234NL52E-4040502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
4,830
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
52739268NL52E-5050502P2E2.5(AC200V)線押え端子(M5)220.25端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/封印ビス1個/ナベ小ネジ1個/DINフック1個
4,830
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
52739916NL103-60601003P3E5(AC200V)圧着端子(M8)600.65端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/封印プレート2個/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/DINフック1個
13,200
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52739173
2021-10-13
用途: エコキュートのB方式200V-20Aの配線に使用

他社の製品には、22SCまでの線の太さの結線のブレーカが少なくこの商品は安心して使用できる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする