曜日別特売

無線システム用電源盤

無線システム用電源盤 - 河村電器産業無線システム用電源盤 - 河村電器産業無線システム用電源盤 - 河村電器産業無線システム用電源盤 - 河村電器産業

復旧処理の作業時間と作業経費を削減!自動復帰ブレーカ内蔵

保護等級IP44電圧(V)単相100使用場所屋外・露出形内容量1個
全48種類を絞り込む
質量(kg)
板厚(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
使用ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52572844ARH20Bベージュ(マンセル5Y7/1)538×576×19426.5本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572853ARH20BKクリーム(マンセル2.5Y9/1)538×576×19426.5本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572862ARH20Sベージュ(マンセル5Y7/1)538×576×19426.5本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572878ARH20SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)538×576×19426.5本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572887ARH30Bベージュ(マンセル5Y7/1)538×576×19426.5本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572896ARH30BKクリーム(マンセル2.5Y9/1)538×576×19426.5本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
230,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572905ARH30Sベージュ(マンセル5Y7/1)538×576×19426.5本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572914ARH30SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)538×576×19426.5本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572923ARN20Bベージュ(マンセル5Y7/1)438×476×19418本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572932ARN20BKクリーム(マンセル2.5Y9/1)438×476×19418本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572948ARN20Sベージュ(マンセル5Y7/1)438×476×19418本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572957ARN20SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)438×476×19418本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
250,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572966ARN30Bベージュ(マンセル5Y7/1)438×476×19418本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572975ARN30BKクリーム(マンセル2.5Y9/1)438×476×19418本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572984ARN30Sベージュ(マンセル5Y7/1)438×476×19418本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
227,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52572993ARN30SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)438×476×19418本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
227,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573002ART20B1ベージュ(マンセル5Y7/1)538×676×23432本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573018ART20B1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)538×676×23432本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573027ART20B2ベージュ(マンセル5Y7/1)838×576×23438本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
270,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573036ART20B2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)838×576×23438本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
270,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573045ART20S1ベージュ(マンセル5Y7/1)538×676×23432本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
338,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573054ART20S1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)538×676×23432本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
338,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573063ART20S2ベージュ(マンセル5Y7/1)838×576×23438本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
380,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573072ART20S2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)838×576×23438本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
380,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573088ART30B1ベージュ(マンセル5Y7/1)538×676×23432本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573097ART30B1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)538×676×23432本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
247,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573106ART30B2ベージュ(マンセル5Y7/1)838×576×23438本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
270,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573115ART30B2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)838×576×23438本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
270,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573124ART30S1ベージュ(マンセル5Y7/1)538×676×23432本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
338,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573133ART30S1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)538×676×23432本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
338,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573142ART30S2ベージュ(マンセル5Y7/1)838×576×23438本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
380,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573158ART30S2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)838×576×23438本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
380,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573167ARW20B1ベージュ(マンセル5Y7/1)838×576×23438.3本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573176ARW20B1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)838×576×23438.3本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573185ARW20B2ベージュ(マンセル5Y7/1)938×576×23443.5本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573194ARW20B2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)938×576×23443.5本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573203ARW20S1ベージュ(マンセル5Y7/1)838×576×23438.3本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
388,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573212ARW20S1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)838×576×23438.3本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
388,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573228ARW20S2ベージュ(マンセル5Y7/1)938×576×23443.5本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
409,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573237ARW20S2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)938×576×23443.5本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
409,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573246ARW30B1ベージュ(マンセル5Y7/1)838×576×23438.3本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573255ARW30B1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)838×576×23438.3本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573264ARW30B2ベージュ(マンセル5Y7/1)938×576×23443.5本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573273ARW30B2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)938×576×23443.5本体1.6、扉1.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル)
285,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573282ARW30S1ベージュ(マンセル5Y7/1)838×576×23438.3本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
388,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573298ARW30S1Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)838×576×23438.3本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
388,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573307ARW30S2ベージュ(マンセル5Y7/1)938×576×23443.5本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
409,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52573316ARW30S2Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)938×576×23443.5本体1.5、扉1.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル)
409,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする