曜日別特売

ポンプ制御盤 G2

ポンプ制御盤 G2 - 河村電器産業ポンプ制御盤 G2 - 河村電器産業ポンプ制御盤 G2 - 河村電器産業ポンプ制御盤 G2 - 河村電器産業ポンプ制御盤 G2 - 河村電器産業

異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用

横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤リレー61F-G2内容量1個
全252種類を絞り込む
縦(mm)
板厚(mm)
運転方式
252種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
運転方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52575687EG20450024ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
113,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575696EG204A50025ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
151,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575705EG204AK50025クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
151,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575714EG204D70033ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
222,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575723EG204DK70033クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
222,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575732EG204K50024クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
113,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575748EG207550024ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
113,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575757EG2075A50025ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
151,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575766EG2075AK50025クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
151,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575775EG2075D70033ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
222,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575784EG2075DK70033クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
222,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575793EG2075K50024クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
113,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575802EG21550024ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
113,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575818EG215A50025ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
151,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575827EG215AK50025クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
151,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575836EG215D70033ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
222,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575845EG215DK70033クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
222,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575854EG215K50024クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
113,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575863EG22250024ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
113,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575872EG222A50025ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
151,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575888EG222AK50025クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
151,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575897EG222D70033ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
222,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575906EG222DK70033クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
222,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575915EG222K50024クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
113,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575924EG23750025ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
118,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575933EG237A50026ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
165,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575942EG237AK50026クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
165,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575958EG237D70034ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
234,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575967EG237DK70034クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
234,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575976EG237K50025クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
118,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52575985EG25570031ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
140,000
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52575994EG255A70031ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
184,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576003EG255AK70031クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
184,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576012EG255D80037ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
273,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576028EG255DK80037クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
273,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576037EG255K70031クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
140,000
95,980
105,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576046EG27570033ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
149,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576055EG275A70033ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
193,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576064EG275AK70033クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
193,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576073EG275D80039ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576082EG275DK80039クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
284,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576098EG275K70033クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
149,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576518G20450024ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
99,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576527G204A50025ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
134,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576536G204AK50025クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
134,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576545G204D70033ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576554G204DK70033クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
196,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576563G204K50024クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
99,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576572G207550024ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
99,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576588G2075A50025ベージュ(マンセル5Y7/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
134,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする