ポンプ制御盤 G4

ポンプ制御盤 G4 - 河村電器産業

給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用

横(mm)500深さ(mm)200種類制御盤主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4内容量1個
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
質量(kg)
板厚(mm)
運転方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52576107EG404AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
219,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576116EG404DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
300,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576125EG404K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
185,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576134EG4075AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
219,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576143EG4075DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
300,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576152EG4075K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
185,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576168EG415AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
219,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576177EG415DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
300,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576186EG415K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
185,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576195EG422AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
219,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576204EG422DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
300,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576213EG422K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
185,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576222EG437AK60029クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
229,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576238EG437DK80037クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
315,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576247EG437K60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
190,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576256EG455AK80035クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
269,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576265EG455DK90041クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
354,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576274EG455K80034クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
224,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576283EG475AK80037クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
280,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576292EG475DK90043クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
363,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576308EG475K80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
233,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576938G404AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576947G404DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576956G404K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
171,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52576965G4075AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
198,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576974G4075DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576983G4075K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
171,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52576992G415AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
198,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577008G415DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
274,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577017G415K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
171,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577026G422AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
198,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577035G422DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
274,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577044G422K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
171,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577053G437AK60029クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
213,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577062G437DK80037クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
286,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577078G437K60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
175,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577087G455AK80035クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
245,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577096G455DK90041クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577105G455K80034クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577114G475AK80037クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
245,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52577123G475DK90043クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
318,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577132G475K80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
203,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577848NG404AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577857NG404DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
292,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577866NG404K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
181,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577875NG4075AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577884NG4075DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
292,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577893NG4075K60027クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6単独自動運転
181,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577902NG415AK60028クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互運転
214,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577918NG415DK80036クリーム(マンセル2.5Y9/1)本体1.6、扉1.6、枠1.6自動交互同時運転
292,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする