曜日別特売

消火栓ポンプ制御盤 KP

消火栓ポンプ制御盤 KP - 河村電器産業
クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
始動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52577148KP-02A-G60050020027直入れ始動(スイッチ押釦入力)
231,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577157KP-02B-G90050020037直入れ始動(消火栓始動器スペース付)
196,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577166KP-03A-G60050020027直入れ始動(スイッチ押釦入力)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577175KP-03B-G90050020037直入れ始動(消火栓始動器スペース付)
205,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577184KP-05A-G60050020027直入れ始動(スイッチ押釦入力)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577193KP-05A-S80050020033スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
343,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577202KP-05B-G90050020037直入れ始動(消火栓始動器スペース付)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577218KP-05B-S90060020040スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577227KP-07A-G60050020027直入れ始動(スイッチ押釦入力)
274,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577236KP-07A-S80050020033スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
343,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577245KP-07B-G90050020037直入れ始動(消火栓始動器スペース付)
240,000
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577254KP-07B-S90060020040スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
335,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577263KP-11A-S80050020033スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
376,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577272KP-11B-S100060020043スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577288KP-15A-S80050020033スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
376,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577297KP-15B-S100060020043スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577306KP-18A-S80050020033スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
425,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577315KP-18B-S100060020043スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
416,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577324KP-22A-S80050020033スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
436,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577333KP-22B-S100060020043スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
432,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577342KP-30A-S100060020043スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
481,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577358KP-30B-S120060025051スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
471,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577367KP-37A-S100060020043スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
524,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577376KP-37B-S120060025051スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
516,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577385KP-45A-S140070020061スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
690,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577394KP-45B-S160070025070スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
686,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577403KP-55A-S140070020061スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)
735,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52577412KP-55B-S160070025070スターデルタ始動(消火栓始動器スペース付)
731,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする