曜日別特売

スターデルタ起動盤 SC3

スターデルタ起動盤 SC3 - 河村電器産業

モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付

深さ(mm)200種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用内容量1個
全32種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
モーター容量(kW)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(kg)
モーター容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52580562SC3110E70050041ベージュ(マンセル5Y7/1)11
205,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580578SC3110EK70050041クリーム(マンセル2.5Y9/1)11
205,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580587SC3110N70050041ベージュ(マンセル5Y7/1)11
193,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580596SC3110NK70050041クリーム(マンセル2.5Y9/1)11
193,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580605SC3150E70050041ベージュ(マンセル5Y7/1)15
213,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580614SC3150EK70050041クリーム(マンセル2.5Y9/1)15
213,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580623SC3150N70050041ベージュ(マンセル5Y7/1)15
200,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580632SC3150NK70050041クリーム(マンセル2.5Y9/1)15
200,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580648SC3185E90050050ベージュ(マンセル5Y7/1)18.5
304,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580657SC3185EK90050050クリーム(マンセル2.5Y9/1)18.5
304,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580666SC3185N90050050ベージュ(マンセル5Y7/1)18.5
293,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580675SC3185NK90050050クリーム(マンセル2.5Y9/1)18.5
293,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580684SC3220E90050051ベージュ(マンセル5Y7/1)22
312,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580693SC3220EK90050051クリーム(マンセル2.5Y9/1)22
312,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580702SC3220N90050051ベージュ(マンセル5Y7/1)22
296,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580718SC3220NK90050051クリーム(マンセル2.5Y9/1)22
296,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580727SC3300E100065067ベージュ(マンセル5Y7/1)30
376,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580736SC3300EK100065067クリーム(マンセル2.5Y9/1)30
376,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580745SC3300N100065067ベージュ(マンセル5Y7/1)30
366,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580754SC3300NK100065067クリーム(マンセル2.5Y9/1)30
366,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580763SC3370E100065067ベージュ(マンセル5Y7/1)37
396,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580772SC3370EK100065067クリーム(マンセル2.5Y9/1)37
396,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580788SC3370N100065067ベージュ(マンセル5Y7/1)37
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580797SC3370NK100065067クリーム(マンセル2.5Y9/1)37
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580806SC355E50050030ベージュ(マンセル5Y7/1)5.5
173,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580815SC355EK50050030クリーム(マンセル2.5Y9/1)5.5
173,000
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580824SC355N50050030ベージュ(マンセル5Y7/1)5.5
167,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580833SC355NK50050030クリーム(マンセル2.5Y9/1)5.5
167,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52580842SC375E50050030ベージュ(マンセル5Y7/1)7.5
182,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580858SC375EK50050030クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.5
182,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580867SC375N50050030ベージュ(マンセル5Y7/1)7.5
172,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52580876SC375NK50050030クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.5
172,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする