曜日別特売

警報盤(220V用) WA

警報盤(220V用) WA - 河村電器産業警報盤(220V用) WA - 河村電器産業警報盤(220V用) WA - 河村電器産業警報盤(220V用) WA - 河村電器産業

給水・排水設備の水位警報用

縦(mm)250深さ(mm)130材質(本体)金属種類警報盤内容量1個
全26種類を絞り込む
横(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52582005WA1160G1又はG2用 1系統/(OL×1)×1系統3ベージュ(マンセル5Y7/1)
20,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582014WA4160G4用 1系統/(OL×4)×1系統3ベージュ(マンセル5Y7/1)
29,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582023WA11320G1又はG2用 2系統/(OL×1)×2系統5ベージュ(マンセル5Y7/1)
32,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582032WA111320G1又はG2用 3系統/(OL×1)×3系統5ベージュ(マンセル5Y7/1)
43,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582048WA1111400G1又はG2用 4系統/(OL×1)×4系統6ベージュ(マンセル5Y7/1)
57,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582057WA1112400G1又はG2用 3系統、G3用 1系統/(OL×1)×3系統、(OL×2)×1系統6ベージュ(マンセル5Y7/1)
60,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52582066WA112320G1又はG2用 2系統、G3用 1系統/(OL×1)×2系統、(OL×2)×1系統5ベージュ(マンセル5Y7/1)
48,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582075WA114320G1又はG2用 2系統、G4用 1系統/(OL×1)×2系統、(OL×4)×1系統5ベージュ(マンセル5Y7/1)
53,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582084WA12320G1又はG2用 1系統、G3用 1系統/(OL×1)×1系統、(OL×2)×1系統5ベージュ(マンセル5Y7/1)
38,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582093WA14320G1又はG2用 1系統、G4用 1系統/(OL×1)×1系統、(OL×4)×1系統5ベージュ(マンセル5Y7/1)
41,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582102WA2160G3用 1系統/(OL×2)×1系統3ベージュ(マンセル5Y7/1)
24,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582118WA24320G3用 1系統、G4用 1系統/(OL×2)×1系統、(OL×4)×1系統5ベージュ(マンセル5Y7/1)
46,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52582127WA44320G4用 2系統/(OL×4)×2系統5ベージュ(マンセル5Y7/1)
51,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52583886WA1K160G1又はG2用 1系統/(OL×1)×1系統3クリーム(マンセル2.5Y9/1)
20,700
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52583895WA4K160G4用 1系統/(OL×4)×1系統3クリーム(マンセル2.5Y9/1)
29,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52583904WA1111K400G1又はG2用 4系統/(OL×1)×4系統6クリーム(マンセル2.5Y9/1)
57,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52583913WA1112K400G1又はG2用 3系統、G3用 1系統/(OL×1)×3系統、(OL×2)×1系統6クリーム(マンセル2.5Y9/1)
60,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52583922WA111K320G1又はG2用 3系統/(OL×1)×3系統5クリーム(マンセル2.5Y9/1)
43,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
52583938WA112K320G1又はG2用 2系統、G3用 1系統/(OL×1)×2系統、(OL×2)×1系統5クリーム(マンセル2.5Y9/1)
48,400
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52583947WA114K320G1又はG2用 2系統、G4用 1系統/(OL×1)×2系統、(OL×4)×1系統5クリーム(マンセル2.5Y9/1)
53,500
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
52583956WA11K320G1又はG2用 2系統/(OL×1)×2系統5クリーム(マンセル2.5Y9/1)
32,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
52583965WA12K320G1又はG2用 1系統、G3用 1系統/(OL×1)×1系統、(OL×2)×1系統5クリーム(マンセル2.5Y9/1)
38,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52583974WA14K320G1又はG2用 1系統、G4用 1系統/(OL×1)×1系統、(OL×4)×1系統5クリーム(マンセル2.5Y9/1)
41,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
52583983WA24K320G3用 1系統、G4用 1系統/(OL×2)×1系統、(OL×4)×1系統5クリーム(マンセル2.5Y9/1)
46,600
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52583992WA2K160G3用 1系統/(OL×2)×1系統3クリーム(マンセル2.5Y9/1)
24,100
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52584008WA44K320G4用 2系統/(OL×4)×2系統5クリーム(マンセル2.5Y9/1)
51,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする