enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ・切替盤付) ENR-KS

enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ・切替盤付) ENR-KS - 河村電器産業

地震と停電に対応する感震ブレーカ付ホーム分電盤と切替開閉器を組み合わせたタイプ

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52598218ENR6121-EX4KS76211.212
110,000
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598236ENR6161-EX4KS80212.116
117,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598254ENR6201-EX4KS86212.820
124,000
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598272ENR6241-EX4KS86213.224
133,000
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598297ENR6281-EX4KS86213.528
141,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598315ENR6321-EX4KS9021432
148,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52598333ENR6361-EX4KS90214.336
157,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする