スマートホーム分電盤 CLA-FS

スマートホーム分電盤 CLA-FS - 河村電器産業

フタ付コンパクトタイプ

縦(mm)295深さ(mm)80仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数2内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599155CLA3308-2FS47058ELB3P30A
23,500
取扱い終了
返品不可
52599164CLA3310-2FS470510ELB3P30A
28,300
取扱い終了
返品不可
52599173CLA3408-2FS47058ELB3P40A
29,000
取扱い終了
返品不可
52599182CLA3410-2FS470510ELB3P40A
33,500
取扱い終了
返品不可
52599198CLA3412-2FS510512ELB3P40A
36,500
取扱い終了
返品不可
52599216CLA3414-2FS510614ELB3P40A
39,300
取扱い終了
返品不可
52599234CLA3416-2FS550616ELB3P40A
43,400
取扱い終了
返品不可
52599243CLA3418-2FS550618ELB3P40A
46,300
取扱い終了
返品不可
52599304CLA3508-2FS47058ELB3P50A
29,000
取扱い終了
返品不可
52599313CLA3510-2FS470510ELB3P50A
33,500
取扱い終了
返品不可
52599322CLA3512-2FS510512ELB3P50A
36,500
取扱い終了
返品不可
52599347CLA3514-2FS510614ELB3P50A
39,300
取扱い終了
返品不可
52599365CLA3516-2FS550616ELB3P50A
43,400
取扱い終了
返品不可
52599374CLA3518-2FS550618ELB3P50A
46,300
取扱い終了
返品不可
52599435CLA3608-2FS47058ELB3P60A
29,000
取扱い終了
返品不可
52599444CLA3610-2FS470510ELB3P60A
33,500
取扱い終了
返品不可
52599453CLA3612-2FS510512ELB3P60A
36,500
取扱い終了
返品不可
52599478CLA3614-2FS510614ELB3P60A
39,300
取扱い終了
返品不可
52599496CLA3616-2FS550616ELB3P60A
43,400
取扱い終了
返品不可
52599505CLA3618-2FS550618ELB3P60A
46,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする