河村電器産業
過電流警報装置付ホーム分電盤 CLC
電気の使い過ぎを音声でお知らせするホーム分電盤
縦(mm)
320
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐スペース数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599654
CLC3413-2FL
510
7
13
ELB3P40A
¥70,800
取扱い終了
返品不可
52599663
CLC3417-2FL
550
7
17
ELB3P40A
¥77,700
取扱い終了
返品不可
52599672
CLC3421-2FL
590
8
21
ELB3P40A
¥87,100
取扱い終了
返品不可
52599688
CLC3425-2FL
670
9
25
ELB3P40A
¥97,000
取扱い終了
返品不可
52599697
CLC3513-2FL
510
7
13
ELB3P50A
¥70,800
取扱い終了
返品不可
52599706
CLC3517-2FL
550
7
17
ELB3P50A
¥77,700
取扱い終了
返品不可
52599715
CLC3521-2FL
590
8
21
ELB3P50A
¥87,100
取扱い終了
返品不可
52599724
CLC3525-2FL
670
9
25
ELB3P50A
¥97,000
取扱い終了
返品不可
52599733
CLC3613-2FL
510
7
13
ELB3P60A
¥70,800
取扱い終了
返品不可
52599742
CLC3617-2FL
550
7
17
ELB3P60A
¥77,700
取扱い終了
返品不可
52599758
CLC3621-2FL
590
8
21
ELB3P60A
¥87,100
取扱い終了
返品不可
52599767
CLC3625-2FL
670
9
25
ELB3P60A
¥97,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください