家庭用燃料電池エネファーム対応ホーム分電盤 CNN2T3

家庭用燃料電池エネファーム対応ホーム分電盤 CNN2T3 - 河村電器産業

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム専用ホーム分電盤

縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数2太陽電池側ブレーカELB3P30A×1その他ブレーカ燃料電池用MCB3P3E20A×1内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52616427CNN2T33118-2FL6701318ELB3P100A
99,600
取扱い終了
返品不可
52616436CNN2T33120-2FL7101420ELB3P100A
105,000
取扱い終了
返品不可
52616445CNN2T33122-2FL7101422ELB3P100A
110,000
取扱い終了
返品不可
52616454CNN2T33124-2FL7501524ELB3P100A
115,000
取扱い終了
返品不可
52616463CNN2T33618-2FL6701318ELB3P60A
80,000
取扱い終了
返品不可
52616472CNN2T33718-2FL6701318ELB3P75A
86,600
取扱い終了
返品不可
52616488CNN2T33720-2FL7101420ELB3P75A
91,700
取扱い終了
返品不可
52616497CNN2T33722-2FL7101422ELB3P75A
96,800
取扱い終了
返品不可
52616506CNN2T33724-2FL7501524ELB3P75A
102,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする