河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
家庭用燃料電池エネファーム対応ホーム分電盤 CNN2T3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52616427
品番
CNN2T33118-2FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
家庭用燃料電池コージェネレーションシステム専用ホーム分電盤
縦(mm)
320
横(mm)
670
深さ(mm)
110
仕様
フタ付
質量(kg)
13
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
分岐回路数
18
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P100A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐スペース数
2
太陽電池側ブレーカ
ELB3P30A×1
その他ブレーカ
燃料電池用MCB3P3E20A×1