河村電器産業
スマートホーム分電盤 CNS-FIL
フタ付主幹スペース付
縦(mm)
320
深さ(mm)
106
仕様
フタなし
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
スペース
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
60Aスペース
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
分岐スペース数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52616567
CNS3606-2FIL
330
3
6
2
¥13,500
取扱い終了
返品不可
52616576
CNS3608-0FIL
330
3.5
8
0
¥15,800
取扱い終了
返品不可
52616585
CNS3608-2FIL
330
4
8
2
¥16,500
取扱い終了
返品不可
52616594
CNS3610-0FIL
330
4.5
10
0
¥18,900
取扱い終了
返品不可
52616603
CNS3610-2FIL
370
5
10
2
¥19,400
取扱い終了
返品不可
52616612
CNS3612-0FIL
370
5.5
12
0
¥21,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください