SQホーム分電盤 NFK

SQホーム分電盤 NFK - 河村電器産業
(4件のレビュー)
仕様フタなしホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類なし分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量-内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
質量(kg)
相線式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52629158NFK222WSQ13090700.3単2
3,010
取扱い終了
52629167NFK323WSQ151205490.7単3
4,970
取扱い終了
52629176NFK324-2WSQ155280631単3
6,840
取扱い終了
返品不可
52629185NFK324WSQ151205490.7単3
6,010
取扱い終了
52629194NFK325-1WSQ155280631単3
7,870
取扱い終了
返品不可
52629203NFK326-0WSQ155280631単3
8,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 既存の分電盤を増設するのに
教育・研究機関

エアコン専用の回路を増設するのに使用したが十分役立った。コンパクトで設置場所にも困らず良い商品だと思った。

対象商品 : 52629167
2022-02-14
用途: 取替工事
建設業・工事業

迅速な対応により とても気持ちの良いお取引が出来ました事に感謝しております。
この度はお世話になり ありがとうございました。また ご縁があるかと思います
のでその際には よろしくお願いします。

対象商品 : 52629158
2020-11-25
用途: 物置の分電に
農・林・水産業

小型で安価なので購入です 機能的には全く問題ないですね

対象商品 : 52629158
2019-08-07
用途: エアコン用増設分電盤

エアコンの増設を考えていたところ、現在使用中の分電盤に空きスペースが無いため増設用として購入致しました。100v用エアコンを考えていたのでこの20Aブレーカー付きが丁度良く、サイズも小型で取り付けもしやすく、配線も二か所分取れるので大変重宝してます。お陰様で希望通りのエアコンを取り付けることが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする