河村電器産業
ワットメーター用取付ベース M
ワットメーター用取付ベース
材質
プラスチック製
色
ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
使用場所
露出形
内容量
1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
0.26
0.42
0.45
0.7
0.75
1.4
1.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ボックス(mm)
取付スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52631206
M332
1.4
420×500×45
単相(三相)3線式120(30)A 2個用
¥
8,210
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667213
M121
0.26
260×220×25
単相2線式30A 1個用
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667222
M122
0.42
260×360×25
単相2線式30A 2個用
¥
3,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667238
M132
0.75
360×460×27
単相(三相)3線式30A 2個用
¥
6,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667247
M133
1.5
420×580×45
単相(三相)3線式120(30)A 1個用/単相2線式30A 2個用
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667256
M331
0.7
420×260×45
単相(三相)3線式120(30)A 1個用
¥
4,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52677616
M131N
0.45
350×220×35
単相(三相)2・3線式30A 1個用
¥
3,440
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください