曜日別特売

盤用キャビネット BX

盤用キャビネット BX - 河村電器産業盤用キャビネット BX - 河村電器産業盤用キャビネット BX - 河村電器産業盤用キャビネット BX - 河村電器産業盤用キャビネット BX - 河村電器産業

屋内用露出型盤用キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
1020件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
有効深さ(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52631312BX1040-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)20.6KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×320
45,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52631355BX1045-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)22.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×370
48,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52631468BX1070-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)31.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
59,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52631644BX1140-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)22.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×320
50,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52631687BX1145-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)24.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×370
55,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52631854BX1190-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)41.8KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×820
83,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52631958BX1240-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)24KH-117F(キー付平面ハンドル大)1120×320
55,800
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52631994BX1245-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)26.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)1120×370
58,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632247BX1340-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)25.8KH-117F(キー付平面ハンドル大)1220×320
61,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632256BX1345-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)28KH-117F(キー付平面ハンドル大)1220×370
62,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52632475BX1440-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)27.6KH-117F(キー付平面ハンドル大)1320×320
63,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52632527BX1445-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)30KH-117F(キー付平面ハンドル大)1320×370
65,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52632798BX1540-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)29.4KH-117F(キー付平面ハンドル大)1420×320
66,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52632843BX1545-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)32KH-117F(キー付平面ハンドル大)1420×370
69,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633087BX1640-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)31.2KH-117F(キー付平面ハンドル大)1520×320
69,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633132BX1645-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)33.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)1520×370
75,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52633595BX3035-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)7.2KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×270
15,200
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52633604BX3040-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)7.9KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×320
16,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52633647BX3045-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)8.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×370
19,100
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52633656BX3060-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)10.8KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×520
24,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52633692BX3525-10-(ドア下)70、(ハンドル下)50ベージュ(マンセル5Y7/1)5.9KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×170
12,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52633708BX3525-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)6.2KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×170
13,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52633735BX3535-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)8KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×270
17,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52633744BX3540-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)8.7KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×320
18,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52633762BX3545-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)9.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×370
20,200
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52633787BX3560-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)12.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×520
25,300
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52633893BX4045-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)10.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)320×370
26,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52633972BX4060-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)13.3KH-84F(キー付平面ハンドル小)320×520
30,500
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52634024BX4065-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)14.2KH-84F(キー付平面ハンドル小)320×570
34,300
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52634103BX4525-10-(ドア下)70、(ハンドル下)50ベージュ(マンセル5Y7/1)7.3KH-84F(キー付平面ハンドル小)370×170
13,800
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
52634182BX5030-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)9.3KH-84F(キー付平面ハンドル小)420×220
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52634252BX5045-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)12.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)420×370
30,500
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52634338BX5060-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)15.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)420×520
38,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52634548BX6025-10-(ドア下)70、(ハンドル下)50ベージュ(マンセル5Y7/1)9.2KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×170
16,500
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52634566BX6035-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)12.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×270
24,100
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52634627BX6045-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)14.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×370
33,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52634733BX6060-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)18KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×520
40,600
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52634968BX7040-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)15.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)620×320
29,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52635013BX7045-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)16.5KH-84F(キー付平面ハンドル小)620×370
35,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52635108BX7060-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)20.4KH-84F(キー付平面ハンドル小)620×520
43,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635363BX8040-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)16.9KH-84F(キー付平面ハンドル小)720×320
33,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52635415BX8045-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)18.5KH-84F(キー付平面ハンドル小)720×370
40,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52635503BX8060-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)22.8KH-84F(キー付平面ハンドル小)720×520
45,900
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635704BX8540-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)17.8KH-84F(キー付平面ハンドル小)770×320
36,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635722BX8550-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)20.8KH-84F(キー付平面ハンドル小)770×420
45,900
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635756BX9040-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)18.7KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×320
38,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52635792BX9045-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)20.4KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×370
44,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52635887BX9060-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)25.2KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×520
50,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52635948BX9070-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)28.5KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×620
54,500
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52636002BX9080-12-(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)31.8KH-84F(キー付平面ハンドル小)820×720
65,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする