曜日別特売

ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ

ステンレス製塗装付自立盤用キャビネット SCJ - 河村電器産業

大型の分電盤・制御盤に適したステンレス製キャビネット

材質ステンレス製構造水切・パッキン付使用場所屋内用、自立形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
保護等級
質量(kg)
使用ハンドル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52632326SCJ1070-35(ドア下)330、(ハンドル下)300IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)76.4KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
448,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632344SCJ1070-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)76.4KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
448,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632484SCJ1270-35(ドア下)330、(ハンドル下)300IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)90.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
482,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632502SCJ1270-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)90.5KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
482,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632518SCJ1470-35(ドア下)310、(ハンドル下)270IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)100.9KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
535,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632536SCJ1470-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)100.9KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
535,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632545SCJ1610-35(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xベージュ(マンセル5Y7/1)144.9KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
842,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632554SCJ1610-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)144.9KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
842,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632624SCJ1612-35(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xベージュ(マンセル5Y7/1)164KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
935,000
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632764SCJ1612-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)164KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
935,000
659,800
725,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632807SCJ1614-35(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xベージュ(マンセル5Y7/1)188.6KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
1,080,000
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632825SCJ1614-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)188.6KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
1,080,000
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632834SCJ1670-35(ドア下)310、(ハンドル下)270IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)114.5KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
655,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632852SCJ1670-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)114.5KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
655,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632877SCJ1910-35(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xベージュ(マンセル5Y7/1)163.3KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
977,000
699,800
769,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632886SCJ1910-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)163.3KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
977,000
699,800
769,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52632938SCJ1912-35(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xベージュ(マンセル5Y7/1)185.4KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
1,090,000
779,800
857,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632965SCJ1912-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)185.4KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
1,090,000
779,800
857,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52632983SCJ1914-35(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xベージュ(マンセル5Y7/1)212.9KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
1,240,000
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633096SCJ1914-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270IP4Xクリーム(マンセル2.5Y9/1)212.9KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
1,240,000
859,800
945,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633105SCJ1970-35(ドア下)310、(ハンドル下)270IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)128.2KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
726,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52633114SCJ1970-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)128.2KH-150AT(キー付防水平面ハンドル大)
726,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52633148SCJ8070-35(ドア下)330、(ハンドル下)300IP54ベージュ(マンセル5Y7/1)67.4KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52633157SCJ8070-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300IP54クリーム(マンセル2.5Y9/1)67.4KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする