盤用キャビネット BXU

盤用キャビネット BXU - 河村電器産業盤用キャビネット BXU - 河村電器産業盤用キャビネット BXU - 河村電器産業盤用キャビネット BXU - 河村電器産業

屋内用埋込型盤用キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
全398種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
398種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52636106BXU1040-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)21.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×320
48,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636142BXU1045-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)23.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×370
50,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636228BXU1070-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)32.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
61,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636316BXU1140-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)22.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×320
53,400
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636352BXU1145-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)24.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×370
58,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636422BXU1190-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)42.7KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×820
86,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636465BXU1240-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)24.8KH-117F(キー付平面ハンドル大)1120×320
58,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636474BXU1245-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)26.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)1120×370
60,900
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636596BXU1340-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)26.6KH-117F(キー付平面ハンドル大)1220×320
63,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636632BXU1345-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)28.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)1220×370
64,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636772BXU1440-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)28.4KH-117F(キー付平面ハンドル大)1320×320
66,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636815BXU1445-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)30.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)1320×370
68,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636937BXU1540-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)30.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)1420×320
68,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52636973BXU1545-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)32.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)1420×370
72,500
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637095BXU1640-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)32.2KH-117F(キー付平面ハンドル大)1520×320
72,900
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637138BXU1645-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)34.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)1520×370
77,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637323BXU3020-10(ドア下)70、(ハンドル下)50ベージュ(マンセル5Y7/1)4.9KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×120
12,500
8,098
8,908(税込)
21日以内出荷
返品不可
52637332BXU3025-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)6KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×170
13,800
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52637357BXU3035-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)7.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×270
16,500
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52637366BXU3040-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)8.3KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×320
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637393BXU3045-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)9KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×370
20,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637402BXU3060-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)11.3KH-84F(キー付平面ハンドル小)220×520
26,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637436BXU3525-10(ドア下)70、(ハンドル下)50ベージュ(マンセル5Y7/1)6.3KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×170
13,800
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52637445BXU3525-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)6.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×170
15,000
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637472BXU3535-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)8.4KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×270
19,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637488BXU3540-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)9.2KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×320
19,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637506BXU3545-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)10.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×370
21,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637524BXU3560-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)12.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)270×520
27,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637542BXU4030-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)8.4KH-84F(キー付平面ハンドル小)320×220
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52637567BXU4040-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)10.2KH-84F(キー付平面ハンドル小)320×320
21,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52637594BXU4045-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)11.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)320×370
29,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52637637BXU4060-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)13.9KH-84F(キー付平面ハンドル小)320×520
33,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637664BXU4065-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)14.7KH-84F(キー付平面ハンドル小)320×570
36,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52637707BXU4525-10(ドア下)70、(ハンドル下)50ベージュ(マンセル5Y7/1)7.7KH-84F(キー付平面ハンドル小)370×170
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52637777BXU5030-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)9.8KH-84F(キー付平面ハンドル小)420×220
21,500
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52637804BXU5040-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)12KH-84F(キー付平面ハンドル小)420×320
24,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52637838BXU5045-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)13.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)420×370
33,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52637883BXU5060-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)16.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)420×520
40,600
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52637987BXU6025-10(ドア下)70、(ハンドル下)50ベージュ(マンセル5Y7/1)9.7KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×170
17,900
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638005BXU6035-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)12.7KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×270
25,300
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638014BXU6040-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)13.9KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×320
27,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52638057BXU6045-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)15.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×370
35,500
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638118BXU6060-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)18.6KH-84F(キー付平面ハンドル小)520×520
43,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638206BXU7040-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)15.7KH-84F(キー付平面ハンドル小)620×320
31,700
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638233BXU7045-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)17.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)620×370
38,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52638303BXU7060-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)21.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)620×520
45,900
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638398BXU8040-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)17.5KH-84F(キー付平面ハンドル小)720×320
35,500
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638434BXU8045-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)19.1KH-84F(キー付平面ハンドル小)720×370
43,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52638504BXU8060-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)23.5KH-84F(キー付平面ハンドル小)720×520
48,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52638592BXU8540-12(ドア下)90、(ハンドル下)70ベージュ(マンセル5Y7/1)18.5KH-84F(キー付平面ハンドル小)770×320
39,200
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする