引込計器盤用キャビネット MPO

引込計器盤用キャビネット MPO - 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MPO - 河村電器産業

シンプル構造な引込計器用ボックス

有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付内容量1個
全42種類を絞り込む
質量(kg)
基板寸法(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
機器スペース
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637192MPO201ベージュ(マンセル5Y7/1)29.4820×420WHM120A×2、ELB3P100A×2930×500×200
76,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52637217MPO201Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)29.4820×420WHM120A×2、ELB3P100A×2930×500×200
76,300
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52637698MPO202ベージュ(マンセル5Y7/1)32.1920×420WHM120A×2、ELB3P200A×21030×500×200
77,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52637935MPO202Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)32.1920×420WHM120A×2、ELB3P200A×21030×500×200
77,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52637953MPO203ベージュ(マンセル5Y7/1)34.91020×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(100×420)1130×500×200
88,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638075MPO203Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)34.91020×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(100×420)1130×500×200
88,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638197MPO203Lベージュ(マンセル5Y7/1)37.81120×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(200×420)1230×500×200
93,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638258MPO203LKクリーム(マンセル2.5Y9/1)37.81120×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(200×420)1230×500×200
93,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638267MPO204ベージュ(マンセル5Y7/1)40.51220×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(300×420)1330×500×200
97,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52638364MPO204Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)40.51220×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(300×420)1330×500×200
97,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638382MPO204Lベージュ(マンセル5Y7/1)43.21320×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(400×420)1430×500×200
103,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638425MPO204LKクリーム(マンセル2.5Y9/1)43.21320×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(400×420)1430×500×200
103,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638452MPO205ベージュ(マンセル5Y7/1)45.91420×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(500×420)1530×500×200
107,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638468MPO205Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)45.91420×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(500×420)1530×500×200
107,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638495MPO205Lベージュ(マンセル5Y7/1)48.51520×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(600×420)1630×500×200
110,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638653MPO205LKクリーム(マンセル2.5Y9/1)48.51520×420WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(600×420)1630×500×200
110,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638678MPO301ベージュ(マンセル5Y7/1)39820×620WHM120A×3、ELB3P100A×3930×700×200
90,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638696MPO301Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)39820×620WHM120A×3、ELB3P100A×3930×700×200
90,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638723MPO302ベージュ(マンセル5Y7/1)44920×620WHM120A×3、ELB3P200A×31030×700×200
98,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638793MPO302Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)44920×620WHM120A×3、ELB3P200A×31030×700×200
98,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638802MPO303ベージュ(マンセル5Y7/1)48.11020×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(100×620)1130×700×200
105,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638836MPO303Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)48.11020×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(100×620)1130×700×200
105,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639055MPO303Lベージュ(マンセル5Y7/1)51.11120×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(200×620)1230×700×200
113,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639396MPO303LKクリーム(マンセル2.5Y9/1)51.11120×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(200×620)1230×700×200
113,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639448MPO304ベージュ(マンセル5Y7/1)54.11220×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(300×620)1330×700×200
119,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639615MPO304Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)54.11220×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(300×620)1330×700×200
119,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639685MPO304Lベージュ(マンセル5Y7/1)58.31320×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(400×620)1430×700×200
127,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639922MPO304LKクリーム(マンセル2.5Y9/1)58.31320×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(400×620)1430×700×200
127,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639947MPO305ベージュ(マンセル5Y7/1)60.61420×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(500×620)1530×700×200
134,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639956MPO305Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)60.61420×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(500×620)1530×700×200
134,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639965MPO305Lベージュ(マンセル5Y7/1)64.11520×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(600×620)1630×700×200
142,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52639983MPO305LKクリーム(マンセル2.5Y9/1)64.11520×620WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(600×620)1630×700×200
142,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52685325MPO2203ベージュ(マンセル5Y7/1)441120×420WHM200A(250A)×2、ELB3P200A(250A)×21230×600×200
97,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685334MPO2203Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)441120×420WHM200A(250A)×2、ELB3P200A(250A)×21230×600×200
97,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52701233MPO100Hベージュ(マンセル5Y7/1)20.8570×320WHM250A×1680×400×200
51,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52701242MPO101Hベージュ(マンセル5Y7/1)27.3920×320WHM200A×1、ELB3P200A×11030×400×200
64,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52701258MPO101HLベージュ(マンセル5Y7/1)32.11120×320WHM250A×1、ELB3P250A×11230×400×200
70,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52701267MPO200Hベージュ(マンセル5Y7/1)25.1570×520WHM250A×2680×600×200
64,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52701933MPO100HKクリーム(マンセル2.5Y9/1)20.8570×320WHM250A×1680×400×200
51,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52701942MPO101HKクリーム(マンセル2.5Y9/1)27.3920×320WHM200A×1、ELB3P200A×11030×400×200
64,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52701958MPO101HLKクリーム(マンセル2.5Y9/1)32.11120×320WHM250A×1、ELB3P250A×11230×400×200
70,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52701967MPO200HKクリーム(マンセル2.5Y9/1)25.1570×520WHM250A×2680×600×200
64,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする