盤用キャビネット FX

盤用キャビネット FX - 河村電器産業盤用キャビネット FX - 河村電器産業盤用キャビネット FX - 河村電器産業盤用キャビネット FX - 河村電器産業

屋内用露出型盤用キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
全1062種類を絞り込む
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
1062種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52638863FX1010-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)53.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×920
91,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52638872FX1010-25(ドア下)230、(ハンドル下)210ベージュ(マンセル5Y7/1)55.6KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×920
109,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638888FX1010-30(ドア下)280、(ハンドル下)260ベージュ(マンセル5Y7/1)58.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×920
122,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52638897FX1012-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)62.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×1120
109,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638906FX1012-25(ドア下)230、(ハンドル下)210ベージュ(マンセル5Y7/1)64.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×1120
122,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52638915FX1012-30(ドア下)280、(ハンドル下)260ベージュ(マンセル5Y7/1)67.7KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×1120
137,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52638924FX1014-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)71.2KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×1320
127,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52638933FX1014-25(ドア下)230、(ハンドル下)210ベージュ(マンセル5Y7/1)74.2KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×1320
140,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52638942FX1014-30(ドア下)280、(ハンドル下)260ベージュ(マンセル5Y7/1)77.2KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×1320
154,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52638958FX1040-12(ドア下)100、(ハンドル下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)23.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×320
45,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52638967FX1040-14(ドア下)120、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)23.8KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×320
50,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638976FX1040-16(ドア下)140、(ハンドル下)120ベージュ(マンセル5Y7/1)24.5KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×320
53,400
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638985FX1040-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)25.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×320
55,800
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52638994FX1045-12(ドア下)100、(ハンドル下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)25.2KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×370
48,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639003FX1045-14(ドア下)120、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)26KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×370
53,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639012FX1045-16(ドア下)140、(ハンドル下)120ベージュ(マンセル5Y7/1)26.7KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×370
55,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639028FX1045-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)28.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×370
58,200
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639037FX1050-14(ドア下)120、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)28.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×420
55,800
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639046FX1050-16(ドア下)140、(ハンドル下)120ベージュ(マンセル5Y7/1)28.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×420
58,500
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52639064FX1050-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)30.4KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×420
61,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52639073FX1060-16(ドア下)140、(ハンドル下)120ベージュ(マンセル5Y7/1)33.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×520
61,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52639082FX1060-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)34.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×520
63,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52639098FX1060-25(ドア下)230、(ハンドル下)210ベージュ(マンセル5Y7/1)37KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×520
63,300
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639107FX1060-30(ドア下)280、(ハンドル下)260ベージュ(マンセル5Y7/1)39KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×520
74,000
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639116FX1070-12(ドア下)100、(ハンドル下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)36.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
59,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639125FX1070-14(ドア下)120、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)36.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
64,600
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639134FX1070-16(ドア下)140、(ハンドル下)120ベージュ(マンセル5Y7/1)37.8KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
66,000
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639143FX1070-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)39.5KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
67,500
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639152FX1070-25(ドア下)230、(ハンドル下)210ベージュ(マンセル5Y7/1)41.6KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
71,500
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639168FX1070-30(ドア下)280、(ハンドル下)260ベージュ(マンセル5Y7/1)43.7KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
84,600
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639177FX1070-35(ドア下)330、(ハンドル下)310ベージュ(マンセル5Y7/1)45.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×620
105,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639186FX1080-14(ドア下)120、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)41.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×720
78,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639195FX1080-16(ドア下)140、(ハンドル下)120ベージュ(マンセル5Y7/1)42.2KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×720
73,300
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639204FX1080-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)44KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×720
86,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639213FX1080-25(ドア下)230、(ハンドル下)210ベージュ(マンセル5Y7/1)46.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×720
94,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639222FX1080-30(ドア下)280、(ハンドル下)260ベージュ(マンセル5Y7/1)48.5KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×720
98,500
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639238FX1090-14(ドア下)120、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)45.7KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×820
78,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639247FX1090-16(ドア下)140、(ハンドル下)120ベージュ(マンセル5Y7/1)46.6KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×820
87,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639256FX1090-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)48.5KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×820
89,000
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639265FX1090-25(ドア下)230、(ハンドル下)210ベージュ(マンセル5Y7/1)50.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)920×820
107,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639274FX1110-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)57.6KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×920
94,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639283FX1116-18(ドア下)160、(ハンドル下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)85.7KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×1520
174,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639292FX1140-12(ドア下)100、(ハンドル下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)25.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×320
50,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639308FX1140-14(ドア下)120、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)25.9KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×320
55,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639317FX1140-16(ドア下)140、(ハンドル下)120ベージュ(マンセル5Y7/1)26.7KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×320
58,200
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639326FX1140-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)28.2KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×320
60,900
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639335FX1145-12(ドア下)100、(ハンドル下)80ベージュ(マンセル5Y7/1)27.5KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×370
53,500
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52639344FX1145-14(ドア下)120、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)28.3KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×370
56,900
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639353FX1145-16(ドア下)140、(ハンドル下)120ベージュ(マンセル5Y7/1)29.1KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×370
59,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52639362FX1145-20(ドア下)180、(ハンドル下)160ベージュ(マンセル5Y7/1)30.6KH-117F(キー付平面ハンドル大)1020×370
62,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする