R形キャビネット NCBX

R形キャビネット NCBX - 河村電器産業R形キャビネット NCBX - 河村電器産業

施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適

材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
全31種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52643352NCBX1040-12(ドア下)90、(ハンドル下)7018.3KH-117Fパッキン付(キー付平面ハンドル大)920×3201000×400×120
50,400
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643833NCBX1050-12(ドア下)90、(ハンドル下)7022.4KH-117Fパッキン付(キー付平面ハンドル大)920×4201000×500×120
60,900
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643842NCBX1050-16(ドア下)130、(ハンドル下)11023.5KH-117Fパッキン付(キー付平面ハンドル大)920×4201000×500×160
64,400
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643858NCBX1140-12(ドア下)90、(ハンドル下)7020.1KH-117Fパッキン付(キー付平面ハンドル大)1020×3201100×400×120
55,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643867NCBX3030-12(ドア下)90、(ハンドル下)705KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)220×220300×300×120
20,500
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643876NCBX3050-12(ドア下)90、(ハンドル下)707.8KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)220×420300×500×120
25,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643885NCBX4030-12(ドア下)90、(ハンドル下)706.4KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)320×220400×300×120
22,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643894NCBX4030-16(ドア下)130、(ハンドル下)1106.9KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)320×220400×300×160
23,100
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643903NCBX4030-20(ドア下)170、(ハンドル下)1507.4KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)320×220400×300×200
31,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643912NCBX4040-12(ドア下)90、(ハンドル下)708.1KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)320×320400×400×120
25,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643928NCBX4040-16(ドア下)130、(ハンドル下)1108.7KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)320×320400×400×160
28,300
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643937NCBX4040-20(ドア下)170、(ハンドル下)1509.3KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)320×320400×400×200
35,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643946NCBX4050-20(ドア下)170、(ハンドル下)15011.2KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)320×420400×500×200
38,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643955NCBX5040-12(ドア下)90、(ハンドル下)709.8KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)420×320500×400×120
28,300
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643964NCBX5040-16(ドア下)130、(ハンドル下)11010.5KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)420×320500×400×160
32,400
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643973NCBX5040-20(ドア下)170、(ハンドル下)15011.2KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)420×320500×400×200
38,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643982NCBX5050-12(ドア下)90、(ハンドル下)7012KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)420×420500×500×120
36,200
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643998NCBX6040-12(ドア下)90、(ハンドル下)7011.5KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)520×320600×400×120
31,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644007NCBX6040-16(ドア下)130、(ハンドル下)11012.2KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)520×320600×400×160
38,800
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644016NCBX6040-20(ドア下)170、(ハンドル下)15013KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)520×320600×400×200
42,600
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644025NCBX6050-12(ドア下)90、(ハンドル下)7014.1KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)520×420600×500×120
41,400
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644034NCBX6050-16(ドア下)130、(ハンドル下)11014.9KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)520×420600×500×160
42,600
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644043NCBX6050-20(ドア下)170、(ハンドル下)15015.7KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)520×420600×500×200
46,400
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644052NCBX7040-12(ドア下)90、(ハンドル下)7013.2KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)620×320700×400×120
35,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644068NCBX7050-12(ドア下)90、(ハンドル下)7016.1KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)620×420700×500×120
45,100
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644077NCBX8040-12(ドア下)90、(ハンドル下)7014.9KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)720×320800×400×120
40,200
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644086NCBX8050-12(ドア下)90、(ハンドル下)7018.2KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)720×420800×500×120
50,400
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644113NCBX8050-16(ドア下)130、(ハンドル下)11019.2KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)720×420800×500×160
54,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644122NCBX8050-20(ドア下)170、(ハンドル下)15020.2KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)720×420800×500×200
56,800
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644138NCBX9040-12(ドア下)90、(ハンドル下)7016.7KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)820×320900×400×120
45,100
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52644147NCBX9050-12(ドア下)90、(ハンドル下)7020.3KH-84Fパッキン付(キー付平面ハンドル小)820×420900×500×120
55,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする