河村電器産業
安定器収納キャビネット FXA
鉄製屋内用パンチングメタル使用のドアにより温度上昇を防ぐ
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)160
材質
鉄板製
保護等級
IP2XC
構造
ドア:パンチングメタル使用
使用ハンドル
KH-84F(キー付平面ハンドル小)
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
基板寸法(mm)
ドア
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52643578
FXA4025-20
ベージュ(マンセル5Y7/1)
8.7
320×170
片扉
400×250×200
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52643587
FXA4040-20
ベージュ(マンセル5Y7/1)
11.7
320×320
片扉
400×400×200
¥
33,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643596
FXA4060-20
ベージュ(マンセル5Y7/1)
16.1
320×520
片扉
400×600×200
¥
41,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52643605
FXA7040-20
ベージュ(マンセル5Y7/1)
18.3
620×320
片扉
700×400×200
¥
48,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52643614
FXA7060-20
ベージュ(マンセル5Y7/1)
25.5
620×520
片扉
700×600×200
¥
55,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52643623
FXA7080-20
ベージュ(マンセル5Y7/1)
32.7
620×720
両扉
700×800×200
¥
79,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660852
FXA4025-20K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
8.7
320×170
片扉
400×250×200
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52660868
FXA4040-20K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
11.7
320×320
片扉
400×400×200
¥
33,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52660877
FXA4060-20K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
16.1
320×520
片扉
400×600×200
¥
41,100
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52660886
FXA7040-20K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
18.3
620×320
片扉
700×400×200
¥
48,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660895
FXA7060-20K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
25.5
620×520
片扉
700×600×200
¥
55,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52660904
FXA7080-20K
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
32.7
620×720
両扉
700×800×200
¥
79,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください