扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR

扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR - 河村電器産業扉ルーバー付屋外盤用キャビネット POR - 河村電器産業

制御盤の組込みに最適な屋外用キャビネット

材質鉄板製構造水切・パッキン付/扉面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
ドア
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52645556POR1070-25A(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)45.8920×620片扉
86,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645565POR1170-30A(ドア下)280、(ハンドル下)250ベージュ(マンセル5Y7/1)52.31020×620片扉
110,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645574POR1250-20A(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)38.21120×420片扉
89,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645583POR1270-25A(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)53.41120×620片扉
102,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645592POR1470-25A(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)60.91320×620片扉
118,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645608POR3340-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)11220×320片扉
37,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645617POR3350-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)13.3220×420片扉
42,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645626POR4330-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)10.6320×220片扉
35,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52645644POR4340-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)13.4320×320片扉
38,200
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52645653POR4350-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)16.1320×420片扉
46,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645662POR4360-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)18.8320×520片扉
48,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645678POR5340-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)15.7420×320片扉
48,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645687POR5350-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)18.8420×420片扉
51,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645696POR5360-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)22420×520片扉
53,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645705POR5370-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)27.1420×620片扉
61,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645714POR6310-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)42.1520×920両扉
94,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645723POR6350-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)21.6520×420片扉
53,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645748POR6370-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)30.8520×620片扉
72,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645757POR6380-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)34.6520×720両扉
79,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645766POR7312-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)55.6620×1120両扉
107,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645775POR7350-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)24.3620×420片扉
63,700
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645784POR8350-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)27.1720×420片扉
68,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645793POR8360-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)33.7720×520片扉
76,400
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645802POR8370-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)38.3720×620片扉
78,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645818POR9312-30(ドア下)280、(ハンドル下)250ベージュ(マンセル5Y7/1)70.8820×1120両扉
128,000
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645827POR9350-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)29.9820×420片扉
72,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52645845POR9360-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)37820×520片扉
83,900
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662514POR1070-25AK(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)45.8920×620片扉
86,800
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662523POR1170-30AK(ドア下)280、(ハンドル下)250クリーム(マンセル2.5Y9/1)52.31020×620片扉
110,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662532POR1250-20AK(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)38.21120×420片扉
89,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662548POR1270-25AK(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)53.41120×620片扉
102,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662557POR1470-25AK(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)60.91320×620片扉
118,000
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662566POR3340-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)11220×320片扉
37,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662575POR3350-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)13.3220×420片扉
42,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662584POR4330-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)10.6320×220片扉
35,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662602POR4340-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)13.4320×320片扉
38,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662618POR4350-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)16.1320×420片扉
46,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662627POR4360-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)18.8320×520片扉
48,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662636POR5340-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)15.7420×320片扉
48,600
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662645POR5350-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)18.8420×420片扉
51,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52662654POR5360-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)22420×520片扉
53,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662663POR5370-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)27.1420×620片扉
61,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662672POR6310-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)42.1520×920両扉
94,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662688POR6350-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)21.6520×420片扉
53,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662697POR6370-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)30.8520×620片扉
72,900
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662706POR6380-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)34.6520×720両扉
79,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662715POR7312-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)55.6620×1120両扉
107,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662724POR7350-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)24.3620×420片扉
63,700
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662733POR8350-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)27.1720×420片扉
68,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52662742POR8360-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)33.7720×520片扉
76,400
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする