曜日別特売

窓付盤用キャビネット WO

窓付盤用キャビネット WO - 河村電器産業
材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKC-50(キャッチ錠)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6、ガラス3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52646152WO1(ドア下)180ベージュ(マンセル5Y7/1)10.7320×220430×300×200
45,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646168WO2(ドア下)180ベージュ(マンセル5Y7/1)13.4320×320430×400×200
48,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646177WO3(ドア下)180ベージュ(マンセル5Y7/1)16420×320530×400×200
55,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52646186WO6(ドア下)280ベージュ(マンセル5Y7/1)13.8320×220430×300×300
48,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
52646195WO7(ドア下)280ベージュ(マンセル5Y7/1)16.5320×320430×400×300
54,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52646204WO8(ドア下)280ベージュ(マンセル5Y7/1)19.2420×320530×400×300
61,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52663013WO1K(ドア下)180クリーム(マンセル2.5Y9/1)10.7320×220430×300×200
45,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52663022WO2K(ドア下)180クリーム(マンセル2.5Y9/1)13.4320×320430×400×200
48,300
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
52663038WO3K(ドア下)180クリーム(マンセル2.5Y9/1)16420×320530×400×200
55,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52663047WO6K(ドア下)280クリーム(マンセル2.5Y9/1)13.8320×220430×300×300
48,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52663056WO7K(ドア下)280クリーム(マンセル2.5Y9/1)16.5320×320430×400×300
54,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52663065WO8K(ドア下)280クリーム(マンセル2.5Y9/1)19.2420×320530×400×300
61,000
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする