屋外自立盤用キャビネット JO

屋外自立盤用キャビネット JO - 河村電器産業屋外自立盤用キャビネット JO - 河村電器産業

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット

材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、自立形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
全64種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647534JO1060-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)80.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)920×520
141,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647543JO1070-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)89.2KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)920×620
154,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647552JO1260-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)89.5KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)1120×520
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647568JO1270-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)99.2KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)1120×620
164,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647577JO1460-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)104.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×500
178,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647586JO1470-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)115.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×600
183,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647604JO1610-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)163.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×900
286,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52647622JO1612-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)187.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×1100
317,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52647638JO1660-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)113.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×500
211,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647656JO1670-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)125.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×600
221,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647665JO1680-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)137.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×700
259,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647674JO1690-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)149.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×800
271,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647683JO1760-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)118.1KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1580×500
218,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647692JO1910-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)193.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×900
368,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647708JO1912-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)220.9KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1100
407,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647717JO1914-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)249.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1300
477,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647726JO1960-50(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)156KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×500
271,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647735JO1970-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)150.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×600
266,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647744JO1970-50(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)170.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×600
277,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647753JO1980-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)164.2KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×700
293,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647762JO1980-50(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)184.9KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×700
330,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647778JO1990-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)177.8KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×800
325,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647787JO1990-50(ドア下)460、(ハンドル下)420ベージュ(マンセル5Y7/1)199.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×800
372,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647796JO2110-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)207.1KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×900
407,000
289,800
318,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647805JO2170-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)160.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×600
340,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647814JO2180-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)175.3KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×700
354,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647823JO2190-35(ドア下)310、(ハンドル下)270ベージュ(マンセル5Y7/1)190KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×800
380,000
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52647832JO8060-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)71.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)720×520
128,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52647848JO8070-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)79.1KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)720×620
138,000
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647857JO9060-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)76.1KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)820×520
131,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52663984JO1060-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300クリーム(マンセル2.5Y9/1)80.6KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)920×520
141,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52663993JO1070-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300クリーム(マンセル2.5Y9/1)89.2KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)920×620
154,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664002JO1260-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300クリーム(マンセル2.5Y9/1)89.5KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)1120×520
158,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664018JO1270-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300クリーム(マンセル2.5Y9/1)99.2KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)1120×620
164,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664027JO1460-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)104.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×500
178,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664036JO1470-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)115.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×600
183,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664063JO1610-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)163.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×900
286,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664088JO1612-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)187.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×1100
317,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664106JO1660-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)113.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×500
211,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664115JO1670-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)125.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×600
221,000
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52664124JO1680-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)137.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×700
259,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664133JO1690-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)149.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×800
271,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664158JO1760-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)118.1KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1580×500
218,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664167JO1910-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)193.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×900
368,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52664176JO1912-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)220.9KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1100
407,000
289,800
318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52664185JO1914-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)249.5KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×1300
477,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52664194JO1960-50K(ドア下)460、(ハンドル下)420クリーム(マンセル2.5Y9/1)156KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×500
271,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664203JO1970-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)150.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×600
266,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664212JO1970-50K(ドア下)460、(ハンドル下)420クリーム(マンセル2.5Y9/1)170.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×600
277,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52664228JO1980-35K(ドア下)310、(ハンドル下)270クリーム(マンセル2.5Y9/1)164.2KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×700
293,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする