曜日別特売

窓付屋外自立盤用キャビネット JOM

窓付屋外自立盤用キャビネット JOM - 河村電器産業

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット

材質鉄板製保護等級IP44ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、自立形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 2.3mm内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647866JOM1070-35(ドア下)330、(ハンドル下)30093.9KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)920×6201041×700×350
191,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647875JOM1270-35(ドア下)330、(ハンドル下)300104.4KH-110A(キー付防水平面ハンドル小)1120×6201241×700×350
204,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647884JOM1470-35(ドア下)310、(ハンドル下)270114.9KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1280×6001441×700×350
218,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52647893JOM1670-35(ドア下)310、(ハンドル下)270125.4KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×6001641×700×350
257,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52647902JOM1970-35(ドア下)310、(ハンドル下)270141.1KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×6001941×700×350
302,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52647918JOM2170-35(ドア下)310、(ハンドル下)270151.6KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1980×6002141×700×350
436,000
299,800
329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52684512JOM1680-35(ドア下)310、(ハンドル下)270138.1KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1480×7001641×800×350
297,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52684528JOM1980-35(ドア下)310、(ハンドル下)270156.1KH-150A(キー付防水平面ハンドル大)1780×7001941×800×350
330,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする