引込計器盤用キャビネット MO

引込計器盤用キャビネット MO - 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO - 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO - 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO - 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO - 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO - 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO - 河村電器産業引込計器盤用キャビネット MO - 河村電器産業

引込計器用ボックス

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用ハンドル
取付基板
機器スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52647972MO100ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B13.5C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×1
36,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52647988MO100Lベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B20.5C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×1(200A対応可)
47,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52647997MO101ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B21.3C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、ELB3P100A×1
60,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648006MO1011ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B24.4C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(200×220)、ELB3P100A×1
68,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52648015MO102ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B24.7C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、MCB3P200A×1
62,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648024MO103ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B28C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、ELB3P200A×1
64,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648033MO120ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B22.7C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1
55,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52648042MO121ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B34.8C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P100A×1、MCB2P30A×1
86,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648058MO122ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B38.2C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、MCB3P200A×1、MCB2P30A×1
97,500
62,980
69,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52648067MO123ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B41.6C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P200A×1、MCB2P30A×1
121,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
52648076MO200ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B19.4C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×2
42,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648085MO200-1ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B19.4C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×1+スペース(420×210)
40,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648094MO200Lベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B28.3C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×2+スペース(100×520 200A対応可)
58,200
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648103MO200Sベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B18.9C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM30A×2(東京電力_中部電力管内の場合)または、WHM120A×2(その他の電力管内)
38,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648112MO200S-1ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B18.9C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×1+スペース(300×220)
37,400
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52648128MO200T-1ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B17.5C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM30A×1+スペース(320×210)
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648137MO200Vベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B26.1C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×2
47,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648146MO201ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B30C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P100A×2
77,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648155MO201-1ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B30C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、MCB3P100A×2
75,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648164MO202ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B33.4C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、MCB3P200A×2
94,100
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648173MO202-1ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B33.4C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2
90,600
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648182MO203ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B36.8C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P200A×2
99,600
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648198MO203-1ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B36.8C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2
97,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648207MO203Lベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B39.2C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(100×420)
105,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648216MO203L-1ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B39.2C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2+スペース
103,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648225MO2032L-1ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B45.6C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(620×260)、MCB3P200A×2
134,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648234MO204ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B43.5C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(200×420)
110,000
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52648243MO204-1ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B41.6C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2+スペース(200×420)
107,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648252MO204Lベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B45.9C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(300×420)
116,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
52648268MO2043ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B76.2C-30FL(右開封印キーハンドル)/C-30FR(左開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P200A×2+フリースペース
245,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
52648277MO205ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B48.3C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(400×420)
118,000
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
52648286MO205Lベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B50.7C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(500×420)
123,000
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
52648295MO2052ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B54.4C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(350×520)、ELB3P200A×2
157,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52648304MO220ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B29C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×2、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1
58,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52648313MO221ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B42.5C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P100A×2、MCB2P30A×1
113,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648322MO222ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B50.3C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、MCB3P200A×2、MCB2P30A×1
121,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648338MO223ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B58.1C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P200A×2、MCB2P30A×2
126,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648347MO300ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B26.1C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mmWHM120A×3
53,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648356MO301ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B33.8C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3、ELB3P100A×3
103,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648365MO301-2ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B33.8C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(420×210)、ELB3P100A×3
99,600
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648374MO3011ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B48.8C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3+スペース(200×620)、ELB3P100A×3
115,000
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52648383MO302ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B41.6C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3、MCB3P200A×3
110,000
72,980
80,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52648392MO302-2ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B41.6C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(420×210)、MCB3P200A×3
107,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648408MO303ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B49.4C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3、ELB3P200A×3
118,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648417MO303-2ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B49.4C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(420×210)、ELB3P200A×3
116,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648426MO303Lベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B52.5C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(100×620)
123,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648435MO303L-2ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B52.5C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(420×210)、ELB3P200A×3+スペース(100×620)
120,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52648444MO304ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B55.6C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(200×620)
131,000
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52648453MO304-2ベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B55.6C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(420×210)、ELB3P200A×3+スペース(200×620)
128,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52648462MO304Lベージュ(マンセル5Y7/1)日塗工H25-70B59.7C-30FL(右開封印キーハンドル)木製基板WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3、ELB3P200A×3+スペース(300×620)
137,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする