曜日別特売

enサーバー・関連機器

enサーバー・関連機器 - 河村電器産業enサーバー・関連機器 - 河村電器産業enサーバー・関連機器 - 河村電器産業enサーバー・関連機器 - 河村電器産業enサーバー・関連機器 - 河村電器産業enサーバー・関連機器 - 河村電器産業

エネルギー監視システム

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
適合
寸法(mm)
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52655548ENS-OEM---200×59.5×520.42-
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52655566ENS-OB--ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)320×340×1101enサーバー本体、ブレーカ、ブロードバンドキャビネット
165,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52655575ENS-O---200×59.5×520.42-
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52655584ENS-H---200×59.5×520.42-
113,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52655593ENS-CC55CT2 個分接続用----
2,720
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
52655602ENS-CC22CT2 個分接続用----
2,470
2,398
2,638(税込)
21日以内出荷
返品不可
52655618ENS-BB--ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)320×340×1101enサーバー本体、ブレーカ、ブロードバンドキャビネット
165,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52655636ENS-B---200×59.5×520.42-
163,000
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする