曜日別特売
ENS-OEM enサーバー・関連機器 河村電器産業 52655548

ENS-OEM enサーバー・関連機器 河村電器産業 52655548
ENS-OEM enサーバー・関連機器 河村電器産業 52655548

enサーバー・関連機器

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
単三電力計測:2回路 パルス計測:2回路 LAN対応タイプ eマルチと連携
注文コード
52655548
品番
ENS-OEM
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

エネルギー監視システム

寸法(mm)
200×59.5×52
質量(kg)
0.42
仕様
単三電力計測:2回路 パルス計測:2回路 LAN対応タイプ eマルチと連携
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする