ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS

ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS - 河村電器産業ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS - 河村電器産業

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス

材質ステンレス製保護等級IP44ヘアライン加工構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋内用・屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
全25種類を絞り込む
有効深さ(mm)
基板寸法(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
ドア
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52665935POS1070-25A(ドア下)230、(ハンドル下)20545.3920×620片扉1030×700×250
246,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52665944POS1250-20A(ドア下)180、(ハンドル下)15040.11120×420片扉1230×500×200
225,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52665962POS1270-25A(ドア下)230、(ハンドル下)205561120×620片扉1230×700×250
277,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52665978POS1470-25A(ドア下)230、(ハンドル下)20563.81320×620片扉1430×700×250
324,000
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52665987POS3340-20(ドア下)180、(ハンドル下)15012220×320片扉330×400×200
88,400
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52665996POS3350-20(ドア下)180、(ハンドル下)15014.3220×420片扉330×500×200
97,300
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666005POS4330-20(ドア下)180、(ハンドル下)15011.5320×220片扉430×300×200
85,600
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666014POS4340-20(ドア下)180、(ハンドル下)15014.3320×320片扉430×400×200
94,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666023POS4350-20(ドア下)180、(ハンドル下)15017.2320×420片扉430×500×200
112,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666032POS4360-20(ドア下)180、(ハンドル下)15019.9320×520片扉430×600×200
120,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666048POS5340-20(ドア下)180、(ハンドル下)15016.7420×320片扉530×400×200
112,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666066POS5350-20(ドア下)180、(ハンドル下)15019.9420×420片扉530×500×200
120,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666075POS5360-20(ドア下)180、(ハンドル下)15023.2420×520片扉530×600×200
134,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666084POS5370-25(ドア下)230、(ハンドル下)20528.7420×620片扉530×700×250
157,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666093POS6310-25(ドア下)230、(ハンドル下)20545.1520×920両扉630×1000×250
238,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666102POS6350-20(ドア下)180、(ハンドル下)15022.8520×420片扉630×500×200
131,000
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666118POS6370-25(ドア下)230、(ハンドル下)20532.5520×620片扉630×700×250
169,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666127POS6380-25(ドア下)230、(ハンドル下)20537.3520×720両扉630×800×250
189,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666136POS7312-25(ドア下)230、(ハンドル下)20559.2620×1120両扉730×1200×250
300,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666145POS7350-20(ドア下)180、(ハンドル下)15025.5620×420片扉730×500×200
146,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666163POS8350-20(ドア下)180、(ハンドル下)15028.3720×420片扉830×500×200
160,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666172POS8360-25(ドア下)230、(ハンドル下)20535.5720×520片扉830×600×250
189,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666197POS9350-20(ドア下)180、(ハンドル下)15031.2820×420片扉930×500×200
173,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666206POS9360-25(ドア下)230、(ハンドル下)20538.8820×520片扉930×600×250
204,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666188POS9312-30(ドア下)280、(ハンドル下)25575.5820×1120両扉930×1200×300
299,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする