曜日別特売

コントロールボックス CX

コントロールボックス CX - 河村電器産業コントロールボックス CX - 河村電器産業

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット

保護等級IP3X材質鉄板製構造笹形ハンドル使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付内容量1個
全42種類を絞り込む
有効深さ(mm)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
ボックス(mm)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52666337CX1520-16(ドア下)140、(ハンドル下)1102.4ベージュ(マンセル5Y7/1)150×200×160150×200×160
6,310
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
52666346CX1520-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1102.4クリーム(マンセル2.5Y9/1)150×200×160150×200×160
6,310
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666355CX2020-16(ドア下)140、(ハンドル下)1102.9ベージュ(マンセル5Y7/1)200×200×160200×200×160
6,550
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52666364CX2020-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1102.9クリーム(マンセル2.5Y9/1)200×200×160200×200×160
6,550
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666373CX2025-16(ドア下)140、(ハンドル下)1103.4ベージュ(マンセル5Y7/1)200×250×160200×250×160
7,060
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666556CX2025-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1103.4クリーム(マンセル2.5Y9/1)200×250×160200×250×160
7,060
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666653CX2030-16(ドア下)140、(ハンドル下)1104ベージュ(マンセル5Y7/1)200×300×160200×300×160
7,870
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666723CX2030-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1104クリーム(マンセル2.5Y9/1)200×300×160200×300×160
7,870
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666732CX2520-16(ドア下)140、(ハンドル下)1103.4ベージュ(マンセル5Y7/1)250×200×160250×200×160
7,060
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666827CX2520-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1103.4クリーム(マンセル2.5Y9/1)250×200×160250×200×160
7,060
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666836CX2530-16(ドア下)140、(ハンドル下)1104.6ベージュ(マンセル5Y7/1)250×300×160250×300×160
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666845CX2530-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1104.6クリーム(マンセル2.5Y9/1)250×300×160250×300×160
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666854CX2535-16(ドア下)140、(ハンドル下)1105.2ベージュ(マンセル5Y7/1)250×350×160250×350×160
10,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666863CX2535-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1105.2クリーム(マンセル2.5Y9/1)250×350×160250×350×160
10,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666872CX3025-16(ドア下)140、(ハンドル下)1104.6ベージュ(マンセル5Y7/1)300×250×160300×250×160
8,800
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666888CX3025-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1104.6クリーム(マンセル2.5Y9/1)300×250×160300×250×160
8,800
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666897CX3030-16(ドア下)140、(ハンドル下)1105.3ベージュ(マンセル5Y7/1)300×300×160300×300×160
10,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
52666906CX3030-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1105.3クリーム(マンセル2.5Y9/1)300×300×160300×300×160
10,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666915CX3030-20(ドア下)180、(ハンドル下)1505.7ベージュ(マンセル5Y7/1)300×300×200300×300×200
11,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666924CX3030-20K(ドア下)180、(ハンドル下)1505.7クリーム(マンセル2.5Y9/1)300×300×200300×300×200
11,000
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666933CX3040-16(ドア下)140、(ハンドル下)1106.6ベージュ(マンセル5Y7/1)300×400×160300×400×160
12,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666942CX3040-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1106.6クリーム(マンセル2.5Y9/1)300×400×160300×400×160
12,700
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666958CX3040-20(ドア下)180、(ハンドル下)1507.2ベージュ(マンセル5Y7/1)300×400×200300×400×200
13,100
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
52666967CX3040-20K(ドア下)180、(ハンドル下)1507.2クリーム(マンセル2.5Y9/1)300×400×200300×400×200
13,100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666976CX3050-20(ドア下)180、(ハンドル下)1508ベージュ(マンセル5Y7/1)300×500×200300×500×200
16,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666985CX3050-20K(ドア下)180、(ハンドル下)1508クリーム(マンセル2.5Y9/1)300×500×200300×500×200
16,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666994CX3540-20(ドア下)180、(ハンドル下)1507.1ベージュ(マンセル5Y7/1)350×400×200350×400×200
14,600
9,798
10,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
52667003CX3540-20K(ドア下)180、(ハンドル下)1507.1クリーム(マンセル2.5Y9/1)350×400×200350×400×200
14,600
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667012CX3545-20(ドア下)180、(ハンドル下)1508.6ベージュ(マンセル5Y7/1)350×450×200350×450×200
15,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667028CX3545-20K(ドア下)180、(ハンドル下)1508.6クリーム(マンセル2.5Y9/1)350×450×200350×450×200
15,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667037CX4030-16(ドア下)140、(ハンドル下)1106.6ベージュ(マンセル5Y7/1)400×300×160400×300×160
12,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667046CX4030-16K(ドア下)140、(ハンドル下)1106.6クリーム(マンセル2.5Y9/1)400×300×160400×300×160
12,700
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667055CX4030-20(ドア下)180、(ハンドル下)1507.2ベージュ(マンセル5Y7/1)400×300×200400×300×200
13,100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667064CX4030-20K(ドア下)180、(ハンドル下)1507.2クリーム(マンセル2.5Y9/1)400×300×200400×300×200
13,100
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667073CX4040-20(ドア下)180、(ハンドル下)1509.2ベージュ(マンセル5Y7/1)400×400×200400×400×200
16,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667082CX4040-20K(ドア下)180、(ハンドル下)1509.2クリーム(マンセル2.5Y9/1)400×400×200400×400×200
16,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667098CX4050-20(ドア下)180、(ハンドル下)15010.6ベージュ(マンセル5Y7/1)400×500×200400×500×200
17,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667107CX4050-20K(ドア下)180、(ハンドル下)15010.6クリーム(マンセル2.5Y9/1)400×500×200400×500×200
17,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667116CX5040-20(ドア下)180、(ハンドル下)15010.6ベージュ(マンセル5Y7/1)500×400×200500×400×200
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667125CX5040-20K(ドア下)180、(ハンドル下)15010.6クリーム(マンセル2.5Y9/1)500×400×200500×400×200
17,300
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
52667134CX5050-20(ドア下)180、(ハンドル下)15012.7ベージュ(マンセル5Y7/1)500×500×200500×500×200
20,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667143CX5050-20K(ドア下)180、(ハンドル下)15012.7クリーム(マンセル2.5Y9/1)500×500×200500×500×200
20,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする