曜日別特売

ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO

ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO - 河村電器産業

表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス

材質ステンレス製保護等級IP44クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用ハンドル
取付基板
機器スペース
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52666382SMO10014.4WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1530×300×200
96,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666398SMO10122.7WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、ELB3P100A×1930×300×200
148,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666407SMO10226.3WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、MCB3P200A×11030×350×200
152,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666416SMO10329.9WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、ELB3P200A×11130×350×200
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666425SMO12024.1WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1630×500×200
134,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666434SMO12137WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P100A×1、MCB2P30A×11030×500×200
205,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666443SMO12240.7WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、MCB3P200A×1、MCB2P30A×11130×500×200
273,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666452SMO12344.3WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P200A×1、MCB2P30A×11230×500×200
294,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666468SMO20020.6WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×2530×500×200
105,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666477SMO200-120.6WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1+スペース(420×210)530×500×200
102,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666486SMO200S20.1WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM30A×2(東京電力_中部電力管内の場合)または、120A×2(その他の電力管内)830×300×200
107,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666495SMO200S-120.1WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1+スペース(300×220)830×300×200
103,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666504SMO200V27.8WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×21130×300×200
126,000
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52666513SMO20131.9WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P100A×2930×500×200
191,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666522SMO201-131.9WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P100A×2930×500×200
189,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666538SMO20235.6WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、MCB3P200A×21030×500×200
205,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666547SMO202-135.6WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、MCB3P200A×21030×500×200
205,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666565SMO20339.2WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P200A×21130×500×200
238,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666574SMO20446.3WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P200A×2+スペース(200×420)1330×500×200
262,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666583SMO22030.8WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×2、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1630×700×200
150,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52666592SMO22145.1WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P100A×2、MCB2P30A×11030×700×200
257,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666608SMO22253.5WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、MCB3P200A×2、MCB2P30A×11130×700×200
294,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666617SMO22361.8WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P200A×2、MCB2P30A×11230×700×200
305,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666626SMO30027.7WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×3530×700×200
138,000
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52666635SMO30135.8WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3、ELB3P100A×3930×700×200
235,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666644SMO301-235.8WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(420×210)、ELB3P100A×3930×700×200
231,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666662SMO30244.2WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3、MCB3P200A×31030×700×200
250,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666678SMO302-244.2WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(420×210)、MCB3P200A×31030×700×200
249,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666687SMO30352.5WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×3、ELB3P200A×31130×700×200
282,000
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666696SMO400S28WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM30A×4(東京電力_中部電力管内の場合)または、120A×4(その他の電力管内)830×500×200
141,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666705SMO400S-228WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×2+スペース(300×420)830×500×200
137,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666714SMO400V36WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×41130×500×200
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52685413SMO220348WHM部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM200A(250A)×2、ELB3P200A(250A)×21230×600×200
259,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする