ステンレス製ヘアラインボックス SXI

ステンレス製ヘアラインボックス SXI - 河村電器産業ステンレス製ヘアラインボックス SXI - 河村電器産業

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス

材質ステンレス製保護等級IP3Xヘアライン加工構造かぶせ構造使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)使用場所屋内用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
ボックス(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52666748SXI3212(ドア下)95、(ハンドル下)753.1300×200×120230×150
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666757SXI3312(ドア下)95、(ハンドル下)753.7300×300×120230×250
25,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666766SXI3415(ドア下)125、(ハンドル下)1055.5300×400×150230×350
30,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
52666775SXI4315(ドア下)125、(ハンドル下)1054.9400×300×150330×250
30,600
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする