曜日別特売

ステンレス製ヘアラインボックス SXO

ステンレス製ヘアラインボックス SXO - 河村電器産業ステンレス製ヘアラインボックス SXO - 河村電器産業

表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス

材質ステンレス製保護等級IP33ヘアライン加工構造かぶせ構造使用ハンドルPH-57-SUS(キーハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.0、ボデー1.0、屋根1.0取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
ボックス(mm)
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52666784SXO3212(ドア下)95、(ハンドル下)753.2300×200×120240×140
27,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666793SXO3312(ドア下)95、(ハンドル下)754300×300×120240×240
32,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666802SXO3415(ドア下)125、(ハンドル下)1055.8300×400×150240×340
39,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52666818SXO4315(ドア下)125、(ハンドル下)1055.4400×300×150340×240
38,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする