曜日別特売

引込計器盤用キャビネット MI

引込計器盤用キャビネット MI - 河村電器産業

引込計器用ボックス

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用ハンドル
取付基板
機器スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52667694MI100LPベージュ(マンセル5Y7/1)17.9C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1(200A対応可)
41,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667703MI100LPKクリーム(マンセル2.5Y9/1)17.9C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1(200A対応可)
41,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667712MI100Pベージュ(マンセル5Y7/1)11.3C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1
35,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667728MI100PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)11.3C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1
35,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667737MI1011Pベージュ(マンセル5Y7/1)22.1C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(200×220)、ELB3P100A×1
65,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667746MI1011PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)22.1C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(200×220)、ELB3P100A×1
65,800
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667755MI101Pベージュ(マンセル5Y7/1)19.1C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、ELB3P100A×1
58,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667764MI101PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)19.1C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、ELB3P100A×1
58,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667773MI102Pベージュ(マンセル5Y7/1)22.3C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、MCB3P200A×1
59,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667782MI102PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)22.3C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、MCB3P200A×1
59,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667798MI103Pベージュ(マンセル5Y7/1)25.6C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、ELB3P200A×1
62,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667807MI103PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)25.6C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、ELB3P200A×1
62,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667816MI120Pベージュ(マンセル5Y7/1)19.7C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1
53,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667825MI120PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)19.7C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1
53,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667834MI121Pベージュ(マンセル5Y7/1)31.8C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P100A×1、MCB2P30A×1
83,900
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667843MI121PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)31.8C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P100A×1、MCB2P30A×1
83,900
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667852MI122Pベージュ(マンセル5Y7/1)35.2C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、MCB3P200A×1、MCB2P30A×1
94,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667868MI122PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)35.2C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、MCB3P200A×1、MCB2P30A×1
94,100
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667877MI123Pベージュ(マンセル5Y7/1)38.6C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P200A×1、MCB2P30A×1
119,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667886MI123PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)38.6C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1、WHM1Φ2W30A×1、タイムスイッチ×1、ELB3P200A×1、MCB2P30A×1
119,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52667895MI200-1Pベージュ(マンセル5Y7/1)16.4C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1+スペース(420×210)
33,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667904MI200-1PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)16.4C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1+スペース(420×210)
33,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667913MI200LPベージュ(マンセル5Y7/1)24.5C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×2+スペース(100×520 200A対応可)
53,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667922MI200LPKクリーム(マンセル2.5Y9/1)24.5C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×2+スペース(100×520 200A対応可)
53,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667938MI200Pベージュ(マンセル5Y7/1)16.4C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×2
41,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667947MI200PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)16.4C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×2
41,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667956MI200S-1Pベージュ(マンセル5Y7/1)16.7C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1+スペース(300×220)
33,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667965MI200S-1PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)16.7C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×1+スペース(300×220)
33,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667974MI200SPベージュ(マンセル5Y7/1)16.7C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM30A×2(東京電力_中部電力管内の場合)または、WHM120A×2(その他の電力管内)
37,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52667983MI200SPKクリーム(マンセル2.5Y9/1)16.7C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM30A×2(東京電力_中部電力管内の場合)または、WHM120A×2(その他の電力管内)
37,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52667992MI200T-1Pベージュ(マンセル5Y7/1)14.7C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM30A×1+スペース(320×210)
32,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668008MI200T-1PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)14.7C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM30A×1+スペース(320×210)
32,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668017MI200VPベージュ(マンセル5Y7/1)25.9C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×2
44,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668026MI200VPKクリーム(マンセル2.5Y9/1)25.9C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mmWHM120A×2
44,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
52668035MI2011DPベージュ(マンセル5Y7/1)32.8C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(200×420)、ELB3P100A×2
97,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52668044MI2011DPKクリーム(マンセル2.5Y9/1)32.8C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2+スペース(200×420)、ELB3P100A×2
97,000
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52668053MI201-1Pベージュ(マンセル5Y7/1)27C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、MCB3P100A×2
72,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668062MI201-1PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)27C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、MCB3P100A×2
72,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668078MI201Pベージュ(マンセル5Y7/1)27C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P100A×2
75,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668087MI201PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)27C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、ELB3P100A×2
75,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668096MI202-1Pベージュ(マンセル5Y7/1)30.4C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2
88,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668105MI202-1PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)30.4C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2
88,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52668114MI202Pベージュ(マンセル5Y7/1)30.4C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、MCB3P200A×2
90,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668123MI202PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)30.4C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×2、MCB3P200A×2
90,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668132MI203-1Pベージュ(マンセル5Y7/1)33.8C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2
93,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52668148MI203-1PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)33.8C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2
93,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52668157MI2032L-1Pベージュ(マンセル5Y7/1)41C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(620×260)、MCB3P200A×2
131,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52668166MI2032L-1PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)41C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(620×260)、MCB3P200A×2
131,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52668175MI203L-1Pベージュ(マンセル5Y7/1)36.2C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2+スペース
104,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52668184MI203L-1PKクリーム(マンセル2.5Y9/1)36.2C-30FL(右開 封印キーハンドル)木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付WHM120A×1+スペース(420×210)、ELB3P200A×2+スペース
104,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする