曜日別特売

ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO

ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO - 河村電器産業ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO - 河村電器産業ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO - 河村電器産業ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO - 河村電器産業ステンレス製塗装付屋外集合計器盤用キャビネット SCWHO - 河村電器産業

表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス

材質ステンレス製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルWHM部_主幹スイッチ部PH-56-SUS(封印付キーハンドル)/分岐スイッチ部PH-57-SUS(キーハンドル)使用場所屋外用、露出形ドア両扉キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
WHMスペース
基板寸法(mm)
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52669706SCWHO3310Wベージュ(マンセル5Y7/1)87.2普通型30A×10主幹500/分岐950×主幹320/分岐320ELB3P30A×10
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669715SCWHO3310WKクリーム(マンセル2.5Y9/1)87.2普通型30A×10主幹500/分岐950×主幹320/分岐320ELB3P30A×10
456,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669724SCWHO3312Wベージュ(マンセル5Y7/1)99.3普通型30A×12主幹500/分岐650×主幹520/分岐520ELB3P30A×12
583,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669733SCWHO3312WKクリーム(マンセル2.5Y9/1)99.3普通型30A×12主幹500/分岐650×主幹520/分岐520ELB3P30A×12
583,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669742SCWHO334Wベージュ(マンセル5Y7/1)42.4普通型30A×4主幹200/分岐350×主幹320/分岐320ELB3P30A×4
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669758SCWHO334WKクリーム(マンセル2.5Y9/1)42.4普通型30A×4主幹200/分岐350×主幹320/分岐320ELB3P30A×4
271,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669767SCWHO336Wベージュ(マンセル5Y7/1)56.8普通型30A×6主幹300/分岐550×主幹320/分岐320ELB3P30A×6
358,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669776SCWHO336WKクリーム(マンセル2.5Y9/1)56.8普通型30A×6主幹300/分岐550×主幹320/分岐320ELB3P30A×6
358,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669785SCWHO338Wベージュ(マンセル5Y7/1)71.3普通型30A×8主幹400/分岐750×主幹320/分岐320ELB3P30A×8
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669794SCWHO338WKクリーム(マンセル2.5Y9/1)71.3普通型30A×8主幹400/分岐750×主幹320/分岐320ELB3P30A×8
406,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする