スイッチボックス SI

スイッチボックス SI - 河村電器産業スイッチボックス SI - 河村電器産業
材質鉄板製保護等級IP3X構造かぶせ構造使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
全56種類を絞り込む
有効深さ(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
使用ハンドル
ボックス(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52669812SI2015-12(ドア下)90、(ハンドル下)60ベージュ(マンセル5Y7/1)2B-60(笹形ハンドル)200×150×120
4,030
2,698
2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
52669828SI2015-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60クリーム(マンセル2.5Y9/1)2S-60(笹形ハンドル)200×150×120
4,030
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
52669837SI2515-12(ドア下)90、(ハンドル下)60ベージュ(マンセル5Y7/1)2.4B-60(笹形ハンドル)250×150×120
4,820
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669846SI2515-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60クリーム(マンセル2.5Y9/1)2.4S-60(笹形ハンドル)250×150×120
4,820
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669864SI2525-12(ドア下)90、(ハンドル下)60ベージュ(マンセル5Y7/1)3.6B-60(笹形ハンドル)250×250×120
7,630
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669873SI2525-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.6S-60(笹形ハンドル)250×250×120
7,630
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669882SI2530-12(ドア下)90、(ハンドル下)60ベージュ(マンセル5Y7/1)4.2B-60(笹形ハンドル)250×300×120
8,340
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669898SI2530-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60クリーム(マンセル2.5Y9/1)4.2S-60(笹形ハンドル)250×300×120
8,340
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52669907SI3015-12(ドア下)90、(ハンドル下)60ベージュ(マンセル5Y7/1)2.8B-60(笹形ハンドル)300×150×120
5,560
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669916SI3015-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60クリーム(マンセル2.5Y9/1)2.8S-60(笹形ハンドル)300×150×120
5,560
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669925SI3020-12(ドア下)90、(ハンドル下)60ベージュ(マンセル5Y7/1)3.5B-60(笹形ハンドル)300×200×120
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669934SI3020-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60クリーム(マンセル2.5Y9/1)3.5S-60(笹形ハンドル)300×200×120
6,100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669943SI3030-12(ドア下)90、(ハンドル下)60ベージュ(マンセル5Y7/1)4.9B-60(笹形ハンドル)300×300×120
9,180
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669952SI3030-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60クリーム(マンセル2.5Y9/1)4.9S-60(笹形ハンドル)300×300×120
9,180
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669968SI3040-12(ドア下)90、(ハンドル下)60ベージュ(マンセル5Y7/1)6.3B-60(笹形ハンドル)300×400×120
11,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669977SI3040-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60クリーム(マンセル2.5Y9/1)6.3S-60(笹形ハンドル)300×400×120
11,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669986SI3520-16(ドア下)130、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)4.5B-60(笹形ハンドル)350×200×160
7,330
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52669995SI3520-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100クリーム(マンセル2.5Y9/1)4.5S-60(笹形ハンドル)350×200×160
7,330
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670004SI4020-16(ドア下)130、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)5B-60(笹形ハンドル)400×200×160
8,340
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670013SI4020-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100クリーム(マンセル2.5Y9/1)5S-60(笹形ハンドル)400×200×160
8,340
5,498
6,048(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670022SI4030-20(ドア下)170、(ハンドル下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)7.4B-60(笹形ハンドル)400×300×200
13,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670038SI4030-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140クリーム(マンセル2.5Y9/1)7.4S-60(笹形ハンドル)400×300×200
13,800
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670056SI4040-12(ドア下)90、(ハンドル下)60ベージュ(マンセル5Y7/1)8B-60(笹形ハンドル)400×400×120
12,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670065SI4040-12K(ドア下)90、(ハンドル下)60クリーム(マンセル2.5Y9/1)8S-60(笹形ハンドル)400×400×120
12,700
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
52670074SI4040-16(ドア下)130、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)8.7B-60(笹形ハンドル)400×400×160
13,800
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670083SI4040-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100クリーム(マンセル2.5Y9/1)8.7S-60(笹形ハンドル)400×400×160
13,800
8,498
9,348(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670092SI5030-16(ドア下)130、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)8.3B-60(笹形ハンドル)500×300×160
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52670108SI5030-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100クリーム(マンセル2.5Y9/1)8.3S-60(笹形ハンドル)500×300×160
11,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
52670117SI5030-20(ドア下)170、(ハンドル下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)9B-60(笹形ハンドル)500×300×200
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670126SI5030-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140クリーム(マンセル2.5Y9/1)9S-60(笹形ハンドル)500×300×200
16,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670135SI5040-16(ドア下)130、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)10.5B-60(笹形ハンドル)500×400×160
16,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670144SI5040-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100クリーム(マンセル2.5Y9/1)10.5S-60(笹形ハンドル)500×400×160
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52670153SI5060-16(ドア下)130、(ハンドル下)100ベージュ(マンセル5Y7/1)14.9B-60(笹形ハンドル)500×600×160
20,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670162SI5060-16K(ドア下)130、(ハンドル下)100クリーム(マンセル2.5Y9/1)14.9S-60(笹形ハンドル)500×600×160
20,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670178SI6030-20(ドア下)170、(ハンドル下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)10.5B-60(笹形ハンドル)600×300×200
19,300
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670187SI6030-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140クリーム(マンセル2.5Y9/1)10.5S-60(笹形ハンドル)600×300×200
19,300
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670196SI6040-25(ドア下)220、(ハンドル下)190ベージュ(マンセル5Y7/1)14.2B-60(笹形ハンドル)600×400×250
25,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670205SI6040-25K(ドア下)220、(ハンドル下)190クリーム(マンセル2.5Y9/1)14.2S-60(笹形ハンドル)600×400×250
25,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670214SI6050-20(ドア下)170、(ハンドル下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)15.9B-60(笹形ハンドル)600×500×200
22,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670223SI6050-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140クリーム(マンセル2.5Y9/1)15.9S-60(笹形ハンドル)600×500×200
22,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670248SI6070-20(ドア下)170、(ハンドル下)140ベージュ(マンセル5Y7/1)21.2B-60(笹形ハンドル)600×700×200
30,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52670257SI6070-20K(ドア下)170、(ハンドル下)140クリーム(マンセル2.5Y9/1)21.2S-60(笹形ハンドル)600×700×200
30,200
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670266SI6560-25(ドア下)220、(ハンドル下)190ベージュ(マンセル5Y7/1)21.2B-60(笹形ハンドル)650×600×250
34,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670275SI6560-25K(ドア下)220、(ハンドル下)190クリーム(マンセル2.5Y9/1)21.2S-60(笹形ハンドル)650×600×250
34,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670284SI7070-25(ドア下)220、(ハンドル下)190ベージュ(マンセル5Y7/1)25.7B-60(笹形ハンドル)700×700×250
35,100
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670293SI7070-25K(ドア下)220、(ハンドル下)190クリーム(マンセル2.5Y9/1)25.7S-60(笹形ハンドル)700×700×250
35,100
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670318SI7080-25(ドア下)220、(ハンドル下)190ベージュ(マンセル5Y7/1)28.9B-60(笹形ハンドル)700×800×250
52,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670327SI7080-25K(ドア下)220、(ハンドル下)190クリーム(マンセル2.5Y9/1)28.9S-60(笹形ハンドル)700×800×250
52,700
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670336SI7510-25(ドア下)220、(ハンドル下)190ベージュ(マンセル5Y7/1)37.3B-60(笹形ハンドル)750×1000×250
78,100
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52670345SI7510-25K(ドア下)220、(ハンドル下)190クリーム(マンセル2.5Y9/1)37.3S-60(笹形ハンドル)750×1000×250
78,100
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする