集合計器盤用キャビネット WHT

集合計器盤用キャビネット WHT - 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHT - 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHT - 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHT - 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHT - 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHT - 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHT - 河村電器産業集合計器盤用キャビネット WHT - 河村電器産業
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付内容量1個
全20種類を絞り込む
質量(kg)
基板寸法(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
WHMスペース
基板寸法(mm)
分岐スペース数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52671002WHT124ベージュ(マンセル5Y7/1)52普通型120A×4主幹300/分岐450×主幹420/分岐420ELB3P60A×4
160,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52671018WHT124Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)52普通型120A×4主幹300/分岐450×主幹420/分岐420ELB3P60A×4
160,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671027WHT126ベージュ(マンセル5Y7/1)74普通型120A×6主幹400/分岐750×主幹420/分岐420ELB3P60A×6
194,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671036WHT126Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)74普通型120A×6主幹400/分岐750×主幹420/分岐420ELB3P60A×6
194,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671045WHT128ベージュ(マンセル5Y7/1)92普通型120A×8主幹500/分岐1050×主幹420/分岐420ELB3P60A×8
227,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671054WHT128Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)92普通型120A×8主幹500/分岐1050×主幹420/分岐420ELB3P60A×8
227,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52671063WHT3310ベージュ(マンセル5Y7/1)79.2普通型30A×10主幹500/分岐950×主幹320/分岐320ELB3P30A×10
205,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671072WHT3310Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)79.2普通型30A×10主幹500/分岐950×主幹320/分岐320ELB3P30A×10
205,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671088WHT3312ベージュ(マンセル5Y7/1)88.4普通型30A×12主幹500/分岐650×主幹520/分岐520ELB3P30A×12
266,000
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671097WHT3312Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)88.4普通型30A×12主幹500/分岐650×主幹520/分岐520ELB3P30A×12
266,000
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671106WHT3315ベージュ(マンセル5Y7/1)112.8普通型30A×15主幹700/分岐850×主幹520/分岐520ELB3P30A×15
306,000
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671115WHT3315Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)112.8普通型30A×15主幹700/分岐850×主幹520/分岐520ELB3P30A×15
306,000
219,800
241,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671124WHT3320ベージュ(マンセル5Y7/1)138.2普通型30A×20主幹700/分岐850×主幹520/分岐520ELB3P30A×20
373,000
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671133WHT3320Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)138.2普通型30A×20主幹700/分岐850×主幹520/分岐520ELB3P30A×20
373,000
249,800
274,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52671142WHT334ベージュ(マンセル5Y7/1)38.1普通型30A×4主幹200/分岐350×主幹320/分岐320ELB3P30A×4
125,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671158WHT334Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)38.1普通型30A×4主幹200/分岐350×主幹320/分岐320ELB3P30A×4
125,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671167WHT336ベージュ(マンセル5Y7/1)51.8普通型30A×6主幹300/分岐550×主幹320/分岐320ELB3P30A×6
164,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671176WHT336Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)51.8普通型30A×6主幹300/分岐550×主幹320/分岐320ELB3P30A×6
164,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671185WHT338ベージュ(マンセル5Y7/1)65.4普通型30A×8主幹400/分岐750×主幹320/分岐320ELB3P30A×8
186,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52671194WHT338Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)65.4普通型30A×8主幹400/分岐750×主幹320/分岐320ELB3P30A×8
186,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする