曜日別特売

盤用キャビネット RXV

盤用キャビネット RXV - 河村電器産業

制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット

材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付内容量1個
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52677765RXV1060-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)46.1920×5201000×600×200
82,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677774RXV1060-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)46.1920×5201000×600×200
82,300
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677783RXV1060-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)53.3920×5201000×600×250
84,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677792RXV1060-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)53.3920×5201000×600×250
84,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677808RXV1070-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)53920×6201000×700×200
84,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677817RXV1070-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)53920×6201000×700×200
84,600
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677826RXV1070-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)61.2920×6201000×700×250
86,900
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677835RXV1070-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)61.2920×6201000×700×250
86,900
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677844RXV1160-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)50.51020×5201100×600×200
85,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677853RXV1160-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)50.51020×5201100×600×200
85,200
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677862RXV1260-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)54.81120×5201200×600×200
88,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677878RXV1260-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)54.81120×5201200×600×200
88,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677887RXV1270-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)72.51120×6201200×700×250
107,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677896RXV1270-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)72.51120×6201200×700×250
107,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677905RXV1470-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)791320×6201400×700×250
123,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677914RXV1470-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)791320×6201400×700×250
123,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677923RXV1670-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)86.71520×6201600×700×250
146,000
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677932RXV1670-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)86.71520×6201600×700×250
146,000
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677948RXV3040-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)11.2220×320300×400×200
38,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677957RXV3040-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)11.2220×320300×400×200
38,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677966RXV4040-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)14.3320×320400×400×200
38,900
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677975RXV4040-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)14.3320×320400×400×200
38,900
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677984RXV4050-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)17.3320×420400×500×200
42,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52677993RXV4050-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)17.3320×420400×500×200
42,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678002RXV4050-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)18.9320×420400×500×250
47,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678018RXV4050-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)18.9320×420400×500×250
47,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678027RXV4050-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)21320×420400×500×350
58,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678036RXV4050-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300クリーム(マンセル2.5Y9/1)21320×420400×500×350
58,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678045RXV5040-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)17.5420×320500×400×200
42,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678054RXV5040-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)17.5420×320500×400×200
42,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678063RXV5040-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)19.1420×320500×400×250
47,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678072RXV5040-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)19.1420×320500×400×250
47,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678088RXV5040-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)21.2420×320500×400×350
58,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678097RXV5040-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300クリーム(マンセル2.5Y9/1)21.2420×320500×400×350
58,600
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678106RXV5050-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)21420×420500×500×200
47,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678115RXV5050-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)21420×420500×500×200
47,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678124RXV5050-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)22.9420×420500×500×250
50,800
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678133RXV5050-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)22.9420×420500×500×250
50,800
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
52678142RXV5050-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)24.9420×420500×500×350
63,300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678158RXV5050-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300クリーム(マンセル2.5Y9/1)24.9420×420500×500×350
63,300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678167RXV5060-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)24.6420×520500×600×200
53,400
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678176RXV5060-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)24.6420×520500×600×200
53,400
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678185RXV5060-25(ドア下)230、(ハンドル下)200ベージュ(マンセル5Y7/1)26.6420×520500×600×250
55,800
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678194RXV5060-25K(ドア下)230、(ハンドル下)200クリーム(マンセル2.5Y9/1)26.6420×520500×600×250
55,800
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678203RXV5060-35(ドア下)330、(ハンドル下)300ベージュ(マンセル5Y7/1)28.6420×520500×600×350
69,700
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678212RXV5060-35K(ドア下)330、(ハンドル下)300クリーム(マンセル2.5Y9/1)28.6420×520500×600×350
69,700
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678228RXV5070-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)28.3420×620500×700×200
58,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678237RXV5070-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)28.3420×620500×700×200
58,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678246RXV6050-20(ドア下)180、(ハンドル下)150ベージュ(マンセル5Y7/1)24.8520×420600×500×200
53,400
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52678255RXV6050-20K(ドア下)180、(ハンドル下)150クリーム(マンセル2.5Y9/1)24.8520×420600×500×200
53,400
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする