河村電器産業
プラボックス SP-T
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)
材質
ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレス
保護等級
IP13
構造
透明アクリルドア付
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52679865
SP4050-18TC
315×450
¥
14,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52679874
SP5550-20TC
450×450
¥
19,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください