曜日別特売

屋外盤用キャビネット POTB

屋外盤用キャビネット POTB - 河村電器産業屋外盤用キャビネット POTB - 河村電器産業屋外盤用キャビネット POTB - 河村電器産業屋外盤用キャビネット POTB - 河村電器産業

半埋込みの取付が可能な屋外用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
全40種類を絞り込む
基板寸法(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
ドア
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52681755POTB1710-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)1091610×900両扉1730×1000×200
256,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681764POTB1710-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)1091610×900両扉1730×1000×200
256,000
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681773POTB1712-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)127.71610×1100両扉1730×1200×200
299,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681782POTB1712-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)127.71610×1100両扉1730×1200×200
299,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681798POTB1750-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)62.11610×400片扉1730×500×200
135,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681807POTB1750-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)62.11610×400片扉1730×500×200
135,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681816POTB1760-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)71.51610×500片扉1730×600×200
153,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681825POTB1760-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)71.51610×500片扉1730×600×200
153,000
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681834POTB1770-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)80.81610×600片扉1730×700×200
168,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681843POTB1770-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)80.81610×600片扉1730×700×200
168,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681852POTB1810-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)114.51710×900両扉1830×1000×200
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681868POTB1810-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)114.51710×900両扉1830×1000×200
291,000
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681877POTB1812-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)134.21710×1100両扉1830×1200×200
328,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681886POTB1812-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)134.21710×1100両扉1830×1200×200
328,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681895POTB1850-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)65.21710×400片扉1830×500×200
170,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681904POTB1850-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)65.21710×400片扉1830×500×200
170,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681913POTB1860-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)75.11710×500片扉1830×600×200
186,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681922POTB1860-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)75.11710×500片扉1830×600×200
186,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681938POTB1870-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)84.91710×600片扉1830×700×200
215,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681947POTB1870-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)84.91710×600片扉1830×700×200
215,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52681956POTB1910-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)120.11810×900両扉1930×1000×200
300,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681965POTB1910-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)120.11810×900両扉1930×1000×200
300,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681974POTB1912-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)140.71810×1100両扉1930×1200×200
340,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681983POTB1912-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)140.71810×1100両扉1930×1200×200
340,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
52681992POTB1950-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)68.51810×400片扉1930×500×200
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682008POTB1950-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)68.51810×400片扉1930×500×200
178,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682017POTB1960-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)78.81810×500片扉1930×600×200
216,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682026POTB1960-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)78.81810×500片扉1930×600×200
216,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682035POTB1970-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)89.11810×600片扉1930×700×200
235,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682044POTB1970-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)89.11810×600片扉1930×700×200
235,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682053POTB2010-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)125.61910×900両扉2030×1000×200
330,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52682062POTB2010-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)125.61910×900両扉2030×1000×200
330,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52682078POTB2012-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)147.31910×1100両扉2030×1200×200
354,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52682087POTB2012-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)147.31910×1100両扉2030×1200×200
354,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52682096POTB2050-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)71.71910×400片扉2030×500×200
207,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682105POTB2050-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)71.71910×400片扉2030×500×200
207,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682114POTB2060-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)82.51910×500片扉2030×600×200
230,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682123POTB2060-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)82.51910×500片扉2030×600×200
230,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682132POTB2070-20Aベージュ(マンセル5Y7/1)93.31910×600片扉2030×700×200
257,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52682148POTB2070-20AKクリーム(マンセル2.5Y9/1)93.31910×600片扉2030×700×200
257,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする