曜日別特売

プラボックス SPN-T

プラボックス SPN-T - 河村電器産業プラボックス SPN-T - 河村電器産業
(1件のレビュー)

耐衝撃に優れたプラボックス

クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
全13種類を絞り込む
基板寸法(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
基板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682218SPN2010-10T120×50
1,360
899
989(税込)
当日出荷
52682227SPN2020-10T120×145
1,540
999
1,099(税込)
当日出荷
52682236SPN2515-12T160×90
1,700
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
52682245SPN2525-12T160×190
2,480
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
52682254SPN3020-14T210×140
2,580
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
52682272SPN3030-14T210×240
4,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
52685422SPN3040-18T210×340
6,850
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685438SPN3520-16T260×140
4,250
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
52685447SPN3545-16T260×385
7,420
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
52685456SPN4025-16T310×190
5,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685465SPN4040-16T310×340
7,460
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
52685483SPN5030-18T410×240
8,520
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52685508SPN5035-20T410×290
9,330
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52682218
2022-01-07
用途: 電気部品の組み込み

仕上がりも美しく加工性もよいので満足しています。
一つの難点は内部の取り付け板が板の中心付近でねじで締めて取り付けとなっていますが,この板を取り外して部品取り付けをして組み込もうとしたときには,うまく部品を配置してこのねじ部分を空けておかないと取り付け不能になります。
板の周辺には4か所のねじ穴がありますが,これを使って板を取り付ける場合は,大型ワッシャーとねじで締め付ける事になり,この部品の支度が必要です。
コストダウンのための措置と思いますが,この点がイマイチでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする