曜日別特売

チャンネルベース(基台) STE

チャンネルベース(基台) STE - 河村電器産業
材質ステンレス(SUS304)適合屋内・屋外兼用内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(A×B×C)(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52685833STE1010-20ベージュ(マンセル5Y7/1)9.4100×1000×2001000×200
36,200
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685842STE1010-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)18.2100×1000×2001000×200
36,200
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685858STE1010-25ベージュ(マンセル5Y7/1)10.2100×1000×2501000×250
38,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685867STE1010-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)19.5100×1000×2501000×250
38,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685876STE1012-20ベージュ(マンセル5Y7/1)10.8100×1200×2001200×200
38,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685885STE1012-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)20.6100×1200×2001200×200
38,300
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685894STE1012-25ベージュ(マンセル5Y7/1)11.5100×1200×2501200×250
43,900
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685903STE1012-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)21.9100×1200×2501200×250
43,900
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685912STE1040-16ベージュ(マンセル5Y7/1)3100×400×160400×160
21,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685928STE1040-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)7.2100×400×160400×160
21,100
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685937STE1040-20ベージュ(マンセル5Y7/1)3.3100×400×200400×200
23,300
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685946STE1040-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)7.8100×400×200400×200
23,300
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685955STE1045-16ベージュ(マンセル5Y7/1)3.3100×450×160450×160
23,300
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685964STE1045-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)7.7100×450×160450×160
23,300
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685973STE1045-20ベージュ(マンセル5Y7/1)3.6100×450×200450×200
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685982STE1045-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)8.3100×450×200450×200
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52685998STE1050-20ベージュ(マンセル5Y7/1)3.8100×500×200500×200
25,500
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686007STE1050-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)8.7100×500×200500×200
25,500
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686016STE1050-25ベージュ(マンセル5Y7/1)4.2100×500×250500×250
27,800
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686025STE1050-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)9.5100×500×250500×250
27,800
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686034STE1060-20ベージュ(マンセル5Y7/1)4.3100×600×200600×200
28,800
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686043STE1060-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)9.7100×600×200600×200
28,800
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686052STE1060-25ベージュ(マンセル5Y7/1)4.7100×600×250600×250
29,700
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686068STE1060-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)10.5100×600×250600×250
29,700
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686077STE1070-20ベージュ(マンセル5Y7/1)4.7100×700×200700×200
29,700
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686086STE1070-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)10.6100×700×200700×200
29,700
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686095STE1070-25ベージュ(マンセル5Y7/1)5.1100×700×250700×250
32,200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686104STE1070-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)11.4100×700×250700×250
32,200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686113STE1080-20ベージュ(マンセル5Y7/1)8.1100×800×200800×200
32,200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686122STE1080-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)15.8100×800×200800×200
32,200
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686138STE1080-25ベージュ(マンセル5Y7/1)8.8100×800×250800×250
33,900
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52686147STE1080-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)17.2100×800×250800×250
33,900
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする