曜日別特売

BBキャビ BBOV

BBキャビ BBOV - 河村電器産業BBキャビ BBOV - 河村電器産業

「軽量化」と「熱対策」2つのキーワードをかたちにしたVDSL機器などの収納に最適な軽量キャビネット

材質鉄板製保護等級IP44クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用遮蔽板付、壁掛け露出形キャビネット板厚(mm)ドア0.8、本体0.8、遮蔽板0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
ドア
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52687495BBOV6270-16-FK22520×620片扉640×780×200
185,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687504BBOV6270-16K21.8520×620片扉640×780×200
145,000
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687513BBOV6280-16-FK24.4520×720両扉640×880×200
194,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687522BBOV6280-16K24.2520×720両扉640×880×200
156,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687538BBOV6280-20-FK25.3520×720両扉640×880×240
204,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687547BBOV6280-20K25.2520×720両扉640×880×240
165,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687556BBOV6280-25-FK28.3520×720両扉640×880×290
218,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687565BBOV6280-25K28.2520×720両扉640×880×290
183,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687574BBOV6280-35-FK31.2520×720両扉640×880×390
239,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
52687583BBOV6280-35K31520×720両扉640×880×390
204,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687592BBOV6765-16-FK22570×570片扉690×730×200
186,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687608BBOV6765-16K21.9570×570片扉690×730×200
148,000
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687617BBOV6765-20-FK22.9570×570片扉690×730×240
191,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687626BBOV6765-20K22.7570×570片扉690×730×240
156,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687635BBOV6765-25-FK25.8570×570片扉690×730×290
218,000
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52687644BBOV6765-25K25.6570×570片扉690×730×290
172,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687653BBOV6765-35-FK28.4570×570片扉690×730×390
234,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687662BBOV6765-35K28.2570×570片扉690×730×390
194,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687678BBOV8260-16-FK24.3720×520片扉840×680×200
193,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687687BBOV8260-16K24.1720×520片扉840×680×200
153,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52687696BBOV8260-20-FK25.2720×520片扉840×680×240
201,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687705BBOV8260-20K25720×520片扉840×680×240
160,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52687714BBOV8260-25-FK28.1720×520片扉840×680×290
218,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687723BBOV8260-25K28720×520片扉840×680×290
180,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52687732BBOV8260-35-FK30.8720×520片扉840×680×390
239,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687748BBOV8260-35K30.7720×520片扉840×680×390
202,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687757BBOV8280-16-FK30.4720×720両扉840×880×200
202,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687766BBOV8280-16K30.2720×720両扉840×880×200
162,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687775BBOV8280-20-FK31.5720×720両扉840×880×240
209,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687784BBOV8280-20K31.3720×720両扉840×880×240
173,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52687793BBOV8280-25-FK34.6720×720両扉840×880×290
218,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687802BBOV8280-25K34.4720×720両扉840×880×290
193,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
52687818BBOV8280-35-FK37.7720×720両扉840×880×390
239,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
52687827BBOV8280-35K37.5720×720両扉840×880×390
216,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする