河村電器産業
タテ形ホーム盤用キャビネット HXKTU
有効深さ(mm)
(ドア下)72、(ハンドル下)54
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造
額縁構造
使用場所
屋内用、埋込形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52689972
HXKTU67-10
10
560×200
670×370×95
¥
23,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52689988
HXKTU71-10
10.5
600×200
710×370×95
¥
25,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52689997
HXKTU79-10
11.3
680×200
790×370×95
¥
28,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください