曜日別特売

ホーム盤用キャビネット HXKU

ホーム盤用キャビネット HXKU - 河村電器産業
有効深さ(mm)(ドア下)72、(ハンドル下)54材質鉄板製保護等級IP2XDホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
ドア
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52690006HXKU31-104.9180×241片扉330×310×95
11,600
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690015HXKU35-105.3180×281片扉330×350×95
12,400
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690024HXKU39-105.7180×321片扉330×390×95
13,200
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690033HXKU43-106.2180×361片扉330×430×95
15,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690042HXKU47-106.7180×401片扉330×470×95
16,400
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690058HXKU51-107.3180×441片扉330×510×95
17,300
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690067HXKU55-107.7180×481片扉330×550×95
18,200
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690076HXKU55L-108.2220×481片扉370×550×95
18,600
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690085HXKU59L-108.6220×521片扉370×590×95
19,800
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690094HXKU63L-109.5220×561片扉370×630×95
21,300
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690103HXKU67L-1010220×601両扉370×670×95
23,300
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690112HXKU71L-1010.3220×641両扉370×710×95
25,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690128HXKU75L-1011220×681両扉370×750×95
27,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690137HXKU79L-1011.4220×721両扉370×790×95
28,900
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする