河村電器産業
テナントホーム盤用キャビネット THXK
有効深さ(mm)
(ドア下)92、(ハンドル下)74
材質
鉄板製
保護等級
IP2XD
色
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造
額縁構造
使用場所
屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)
カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
ドア
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52690155
THXK47L-12
6.6
260×401
片扉
370×470×115
¥
16,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690164
THXK55L-12
7.4
260×481
片扉
370×550×115
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690173
THXK67L-12
9.9
260×601
両扉
370×670×115
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください