曜日別特売

HXK・HXKTタイプ用埋込化粧枠 UK

HXK・HXKTタイプ用埋込化粧枠 UK - 河村電器産業
ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)板厚(mm)1.2内容量1個
注意
※HXKT タイプ用は、コーナーの丸みが左右につきます。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52690182UK31-30360×340×301.4HXK 31-10、HXK 31-12
3,620
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690198UK35-30360×380×301.6HXK 35-10、HXK 35-12
3,620
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690207UK39-30360×420×301.7HXK 39-10、HXK 39-12
3,840
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690216UK43-30360×460×301.7HXK 43-10、HXK 43-12
3,840
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690225UK47-30360×500×301.8HXK 47-10、HXK 47-12
3,840
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690234UK51-30360×540×301.9HXK 51-10、HXK 51-12
4,060
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690243UK55-30360×580×302HXK 55-10、HXK 55-12
4,060
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690252UK55L-30400×580×302.1HXK 55L-10、HXK 55L-12
4,270
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690268UK59L-30400×620×302.2HXK 59L-10、HXK 59L-12
4,690
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690277UK63L-30400×660×302.3HXK 63L-10、HXK 63L-12
4,690
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690286UK67L-30400×700×302.3HXK 67L-10、HXK 67L-12
4,900
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690295UK71L-30400×740×302.4HXK 71L-10、HXK 71L-12
5,130
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690304UK75L-30400×780×302.5HXK 75L-10、HXK 75L-12
5,130
3,698
4,068(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690313UK79L-30400×820×302.6HXK 79L-10、HXK 79L-12
5,340
3,898
4,288(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690322UKT67-30700×400×302.3HXKT 67-10、HXKT 67-12
5,980
4,298
4,728(税込)
21日以内出荷
返品不可
52690338UKT71-30740×400×302.4HXKT 71-10、HXKT 71-12
6,200
4,398
4,838(税込)
41日以内出荷
返品不可
52690347UKT79-30820×400×302.6HXKT 79-10、HXKT 79-12
6,420
4,798
5,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする