曜日別特売

屋外軽量キャビネット BBN

屋外軽量キャビネット BBN - 河村電器産業

屋外用軽量ボックス

材質鉄板製保護等級IP44使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基板寸法(mm)
キャビネット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52690706BBN3230-12ベージュ(マンセル5Y7/1)3.3220×220320×300×120
15,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690715BBN3230-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)3.3220×220320×300×120
15,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690724BBN3230-16ベージュ(マンセル5Y7/1)4.1220×220320×300×160
17,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690733BBN3230-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)4.1220×220320×300×160
17,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690742BBN3240-12ベージュ(マンセル5Y7/1)4.2220×320320×400×120
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690758BBN3240-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)4.2220×320320×400×120
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690767BBN3240-16ベージュ(マンセル5Y7/1)5.2220×320320×400×160
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52690776BBN3240-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)5.2220×320320×400×160
20,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52690785BBN4230-12ベージュ(マンセル5Y7/1)4.1320×220420×300×120
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690794BBN4230-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)4.1320×220420×300×120
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52690803BBN4230-16ベージュ(マンセル5Y7/1)5320×220420×300×160
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690812BBN4230-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)5320×220420×300×160
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690828BBN4240-12ベージュ(マンセル5Y7/1)5.2320×320420×400×120
20,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690837BBN4240-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)5.2320×320420×400×120
20,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690846BBN4240-16ベージュ(マンセル5Y7/1)6.4320×320420×400×160
21,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690855BBN4240-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)6.4320×320420×400×160
21,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52690864BBN4250-12ベージュ(マンセル5Y7/1)6.3320×420420×500×120
24,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690873BBN4250-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)6.3320×420420×500×120
24,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690882BBN4250-16ベージュ(マンセル5Y7/1)7.7320×420420×500×160
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690898BBN4250-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)7.7320×420420×500×160
29,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690907BBN5240-12ベージュ(マンセル5Y7/1)6.1420×320520×400×120
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690916BBN5240-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)6.1420×320520×400×120
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690925BBN5240-16ベージュ(マンセル5Y7/1)7.5420×320520×400×160
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52690934BBN5240-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)7.5420×320520×400×160
25,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690943BBN5250-12ベージュ(マンセル5Y7/1)7.5420×420520×500×120
31,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52690952BBN5250-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)7.5420×420520×500×120
31,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690968BBN5250-16ベージュ(マンセル5Y7/1)9.2420×420520×500×160
35,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52690977BBN5250-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)9.2420×420520×500×160
35,100
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52690986BBN6250-12ベージュ(マンセル5Y7/1)8.6520×420620×500×120
37,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52690995BBN6250-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)8.6520×420620×500×120
37,300
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52691004BBN6250-16ベージュ(マンセル5Y7/1)10.6520×420620×500×160
38,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52691013BBN6250-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)10.6520×420620×500×160
38,500
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52691022BBN8260-12ベージュ(マンセル5Y7/1)13720×520820×600×120
49,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52691038BBN8260-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)13720×520820×600×120
49,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52691047BBN8260-16ベージュ(マンセル5Y7/1)16720×520820×600×160
53,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52691056BBN8260-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)16720×520820×600×160
53,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする