曜日別特売

熱機器収納キャビネット BXH

熱機器収納キャビネット BXH - 河村電器産業

テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット

材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用ハンドル
基板寸法(mm)
ドア
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52691092BXH1010-25ベージュ(マンセル5Y7/1)53.6KH-117F(平面ハンドル)920×920両扉
120,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691108BXH1010-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)53.6KH-117F(平面ハンドル)920×920両扉
120,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691117BXH1012-25ベージュ(マンセル5Y7/1)62.5KH-117F(平面ハンドル)920×1120両扉
138,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691126BXH1012-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)62.5KH-117F(平面ハンドル)920×1120両扉
138,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691135BXH1060-16ベージュ(マンセル5Y7/1)31.1KH-117F(平面ハンドル)920×520片扉
64,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691144BXH1060-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)31.1KH-117F(平面ハンドル)920×520片扉
64,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
52691153BXH1060-25ベージュ(マンセル5Y7/1)36.7KH-117F(平面ハンドル)920×520片扉
68,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691162BXH1060-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)36.7KH-117F(平面ハンドル)920×520片扉
68,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691178BXH1080-25Sベージュ(マンセル5Y7/1)44.1KH-117F(平面ハンドル)920×720片扉
99,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691187BXH1080-25SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)44.1KH-117F(平面ハンドル)920×720片扉
99,500
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691196BXH1190-14ベージュ(マンセル5Y7/1)46.3KH-117F(平面ハンドル)1020×820両扉
85,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691205BXH1190-14Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)46.3KH-117F(平面ハンドル)1020×820両扉
85,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691214BXH1260-20ベージュ(マンセル5Y7/1)40.7KH-117F(平面ハンドル)1120×520片扉
78,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691223BXH1260-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)40.7KH-117F(平面ハンドル)1120×520片扉
78,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691232BXH1260-25ベージュ(マンセル5Y7/1)43KH-117F(平面ハンドル)1120×520片扉
83,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691248BXH1260-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)43KH-117F(平面ハンドル)1120×520片扉
83,800
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691257BXH1280-20Sベージュ(マンセル5Y7/1)57KH-117F(平面ハンドル)1120×720片扉
94,400
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691266BXH1280-20SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)57KH-117F(平面ハンドル)1120×720片扉
94,400
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691275BXH1410-25ベージュ(マンセル5Y7/1)74.5KH-117F(平面ハンドル)1320×920両扉
155,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691284BXH1410-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)74.5KH-117F(平面ハンドル)1320×920両扉
155,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691293BXH1470-25ベージュ(マンセル5Y7/1)55.7KH-117F(平面ハンドル)1320×620片扉
109,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691302BXH1470-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)55.7KH-117F(平面ハンドル)1320×620片扉
109,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691318BXH1480-25Sベージュ(マンセル5Y7/1)66.8KH-117F(平面ハンドル)1320×720片扉
123,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691327BXH1480-25SKクリーム(マンセル2.5Y9/1)66.8KH-117F(平面ハンドル)1320×720片扉
123,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691336BXH1670-25ベージュ(マンセル5Y7/1)62.8KH-117F(平面ハンドル)1520×620片扉
123,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691345BXH1670-25Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)62.8KH-117F(平面ハンドル)1520×620片扉
123,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691354BXH3040-12ベージュ(マンセル5Y7/1)7.8KH-84F(平面ハンドル)220×320片扉
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691363BXH3040-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)7.8KH-84F(平面ハンドル)220×320片扉
17,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691372BXH4030-12ベージュ(マンセル5Y7/1)7.8KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
17,800
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52691388BXH4030-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)7.8KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
17,800
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
52691397BXH4030-14ベージュ(マンセル5Y7/1)8.2KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691406BXH4030-14Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)8.2KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691415BXH4030-20ベージュ(マンセル5Y7/1)9.3KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
34,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691424BXH4030-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)9.3KH-84F(平面ハンドル)320×220片扉
34,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691433BXH4040-12ベージュ(マンセル5Y7/1)10.3KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
20,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52691442BXH4040-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)10.3KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
20,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
52691458BXH4040-14ベージュ(マンセル5Y7/1)10KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691467BXH4040-14Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)10KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
22,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691476BXH4040-16ベージュ(マンセル5Y7/1)10.6KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
25,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691485BXH4040-16Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)10.6KH-84F(平面ハンドル)320×320片扉
25,600
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691494BXH4050-20ベージュ(マンセル5Y7/1)13.6KH-84F(平面ハンドル)320×420片扉
39,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691503BXH4050-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)13.6KH-84F(平面ハンドル)320×420片扉
39,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691512BXH4060-12ベージュ(マンセル5Y7/1)13.7KH-84F(平面ハンドル)320×520片扉
33,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691528BXH4060-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)13.7KH-84F(平面ハンドル)320×520片扉
33,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691537BXH4060-20ベージュ(マンセル5Y7/1)15.7KH-84F(平面ハンドル)320×520片扉
41,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691546BXH4060-20Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)15.7KH-84F(平面ハンドル)320×520片扉
41,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52691555BXH5040-12ベージュ(マンセル5Y7/1)11KH-84F(平面ハンドル)420×320片扉
22,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52691564BXH5040-12Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)11KH-84F(平面ハンドル)420×320片扉
22,700
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
52691573BXH5040-14ベージュ(マンセル5Y7/1)12.1KH-84F(平面ハンドル)420×320片扉
28,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
52691582BXH5040-14Kクリーム(マンセル2.5Y9/1)12.1KH-84F(平面ハンドル)420×320片扉
28,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする